Casque de chantier
Le casque de chantier, qu’on appelle aussi casque de sécurité est un EPI (Équipement de Protection Individuelle) essentiel pour protéger la tête des chutes d’objets, d’outils ou des chocs accidentels. Cette protection de la tête est si importante qu’elle est devenue obligatoire en 1995 sur tous les chantiers exposés à un risque de chutes.
Pour les acheteurs ou les responsables HSE, il est crucial de choisir le bon casque de chantier adaptés aux risques identifiés dans le DUERP (Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels).
Comprendre les différents types de casques, leurs applications, les normes en vigueur et les accessoires qui les entoure est essentiel pour choisir un casque de sécurité à la fois sécurisant, mais également confortable, que les ouvriers porteront sans gêne au quotidien.
Panorama des principaux types de casques de sécurité
Si le classique casque industriel est celui qu’on rencontre le plus souvent sur un ouvrier du BTP ou dans l’industrie, il existe une grande variété de modèles et de spécifications dont voici les principaux :
- Le casque ventilé (EN397) : Il présente des aérations permettant à l’air de circuler entre la coque et le harnais, évitant l’accumulation de sueur, surtout par temps chaud. Attention toutefois, il est incompatible avec les risques électriques et de projections de métaux en fusion.
- Le casque pour travaux en hauteur (EN12492) : appelé aussi casque d’alpiniste ou casque monteur, il intègre une jugulaire bien plus résistance à l’ouverture pour éviter la chute du casque (vent, travail tête en bas, etc.). C’est la spécialité de la marque Petzl.
- Le casque d’électricien (EN50365) : il est conçu avec une matière spécifique protégeant l’utilisateur contre les basses tensions (jusqu’à 1 500 V en courant continu). Il n’a aucune partie métallique apparente.
- Le casque forestier : il vient généralement avec une visière grillagée, des protections auditives et une couleur vive pour plus de visibilité.
- La casquette anti-heurt (EN812) : à distinguer d’un vrai casque de chantier, elle est utile pour protéger la tête contre les chocs sur des objets fixes (dans des endroits exigus par exemple) mais pas contre la chute d’objets en hauteur. La plus commune est la HARDCAP de JSP.
- Les casques spécifiques : les casques pompiers, hautes températures ou hautes performances sont étudiés pour répondre à des risques très précis.
Les différentes couleurs disponibles pour un casque de protection ont un intérêt qui dépasse la simple esthétique. Elles permettent de différencier en un coup d’œil les différents corps de métiers : le blanc pour les conducteurs de travaux, les bleus pour les techniciens, les jaunes pour les ouvriers, etc.
Quelles normes pour quels risques ?
Plusieurs normes européennes existent pour encadrer les casques de chantier. La plus commune est la norme EN 397. Pour être certifié, un casque doit résister à :
- Un impact vertical de 5 kg tombant de 1 m ;
- La pénétration d'une pointe métallique ;
- Une exposition à la flamme ;
- Un vieillissement artificiel (UV) sans perte de performance.
D'autres normes spécialisées existent, comme EN 14052 pour les casques haute performance, EN 12492 pour les casques antichute, EN 50365 pour l'isolation électrique et la EN 812 pour les casquettes anti-heurt.
Bon à savoir : Quel que soit le casque de sécurité, étant donné que c’est un EPI, il est obligatoirement certifié CE conformément au règlement (UE) 2016/425.
Les accessoires et les options disponibles pour un casque de chantier
Les casques modernes ont l’avantage d’avoir de nombreux accessoires modulables pouvant être installés. Quel que soit le modèle, un casque comporte toujours un harnais : c’est la pièce en contact avec le crâne qui permet d’arrimer le casque sur la tête et d’absorber les chocs.
Il s’ajuste au diamètre de la tête par un système de serrage pouvant varier : la crémaillère (avec une molette) est le plus commun, bien qu’on trouve aussi le système à bouton (comme sur les casquettes) ou à glissière pour un réglage plus rapide.
Pour plus de sécurité ou de confort, on peut ajouter :
- Une jugulaire amovible : pratique en cas de mouvements intenses ou pour les endroits exposés au vent.
- Une visière (ou écran facial) : pour protéger le visage des projections diverses, des arcs électriques ou des produits chimiques.
- Des protections auditives : sous la forme de coquilles à clipser au casque.
- Une lampe frontale : pour éclairer les zones sombres ou travailler la nuit.
- Un porte-badge : obligatoire sur certains sites sensibles pour identifier le porteur.
- Un accessoire thermique : bonnet fin sous-casque ou bandeau anti-sueur selon la saison.
- Des bandes réfléchissantes : pour rendre un casque haute visibilité encore plus visible par faible luminosité et en présence d’engins.
Comment choisir un casque professionnel ?
- Identifier les risques à couvrir : Se référer au DUERP est la première chose à faire. Ce document obligatoire permet de choisir un casque adapté aux risques encourus : simples chocs, travaux en hauteur, électricité, projections, etc.
- Penser à l’ergonomie et au confort : Impliquer les utilisateurs finaux est crucial pour s’assurer que le casque soit porté par chacun. Un casque inconfortable ou inadapté risque d’être souvent retiré augmentant le risque d’accident.
- Opter pour la qualité : Choisir une marque réputée comme MSA, JSP, Auboueix ou Petzl est souvent gage de qualité et de compatibilité avec les autres EPI : visières, coquilles, lampes, etc.
- Penser à la marque Giss : C’est la marque de Rubix pour la protection. Elle propose des casques homologués fabriqués à partir des meilleurs matériaux disponibles sur le marché, le tout avec un rapport qualité prix plus avantageux.
Comment entretenir son casque de chantier et quand faut-il le remplacer ?
Le suivi de sa durée de vie est primordial car un casque de chantier a une date de péremption. En général, il doit être remplacé au bout de 36 mois (soit 3 ans) car l’exposition aux UV et aux intempéries réduit la résistance du plastique (ABS, PEHD, etc.). De plus, il ne faut pas hésiter à remplacer un casque qui présente une déformation ou une fissure.
En dehors du vieillissement, un nettoyage à l’eau savonneuse et une observation fine sont suffisants pour maintenir la protection et l’hygiène.
Bon à savoir : il est désormais obligatoire de trier et recycler les EPI usagés. Rubix propose une solution clé en main pour faciliter cette démarche.
Rubix propose une gamme complète de casques de chantier. Entre modèles standards, ventilés, isolants ou conçus pour le travail en hauteur, tous les besoins métiers sont couverts par le catalogue. Les références sont sélectionnées auprès de marques reconnues comme JSP, MSA, Petzl ou GISS afin d’offrir le meilleur de la sécurité.
84 produit(s) avec 200 référence(s) :
Casque de chantier JSP AJF030-000-100, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Glissière
- jsp :AJF030-000-100
- rubix :G832-6090474
- ean :5038428553704
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:glissière
- Matière principale:polyéthylène
Casque de chantier Auboueix 0271C, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0271C
- rubix :0048-6039830
- fabricant :0271C
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Petzl A010AA00, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Glissière
- petzl :A010AA00
- rubix :5544-6167323
- ean :3342540827257
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:glissière
- Matière principale:abs
Casque de chantier GISS 844876, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène | Serrage coiffe : Crémaillère
- giss :844876
- rubix :C600-6081488
- ean :3660338073588
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:polypropylène
Casque de chantier JSP AJB170-000-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- jsp :AJB170-000-100
- rubix :G832-6090394
- ean :5038428130295
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier GISS 886847, Couleur : Blanc | Matière principale : Polypropylène | Serrage coiffe : Glissière
- giss :886847
- rubix :C600-6186047
- ean :3660338402333
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:glissière
- Matière principale:polypropylène
Casque de chantier Deltaplus DIAM5UPBCFL, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
- deltaplus :DIAM5UPBCFL
- rubix :0495-6208291
- fabricant :DIAM0Y102WHAD
- ean :3295249194116
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:boutons
- Matière principale:abs
Casque de chantier JSP AMB170-005-F00, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
- jsp :AMB170-005-F00
- rubix :G832-6179549
- ean :5038428361736
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:boutons
- Matière principale:abs
Casque de chantier Auboueix 0275C, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0275C
- rubix :0048-6039876
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Auboueix 0051TC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0051TC
- rubix :0048-6071254
- fabricant :0051TC
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier MSA GVD1A-0000000-000, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- msa :GVD1A-0000000-000
- rubix :1056-6130437
- ean :3661258023622
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier JSP AJA170-000-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- jsp :AJA170-000-100
- rubix :G832-6090388
- ean :5038428130264
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier GISS 865153, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
- giss :865153
- rubix :C600-6125669
- ean :3660338195402
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:boutons
- Matière principale:abs
Casque de chantier Auboueix 0035TC+0230, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0035TC+0230
- rubix :0048-6057939
- fabricant :0035TC+0230
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier MSA GV815-0000000-000, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyamide | Serrage coiffe : Crémaillère
- msa :GV815-0000000-000
- rubix :1056-6175987
- fabricant :GV815-0000000-000
- ean :3661258000975
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:polyamide
Casque de chantier JSP ARD170-40C-700, Couleur : Jaune | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- jsp :ARD170-40C-700
- rubix :R412-6239091
- ean :5038428860260
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:jaune
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Uvex 9731031, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- uvex :9731031
- rubix :0506-6245538
- fabricant :9731031
- ean :4031101960159
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Uvex 9735031, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- uvex :9735031
- rubix :0506-6235047
- ean :4031101959924
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier JSP ARB173-400-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- jsp :ARB173-400-100
- rubix :R412-6239095
- ean :5038428779661
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Auboueix 0111C, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0111C
- rubix :0048-6242933
- fabricant :0111C
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs
Casque de chantier Uvex 9730030, Couleur : Blanc | Matière principale : Polyéthylène | Serrage coiffe : Glissière
- uvex :9730030
- rubix :0506-6260454
- fabricant :9730030
- ean :4066853027362
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:glissière
- Matière principale:polyéthylène
Casque de chantier Centurion S16EYRLFNS, Couleur : Blanc | Matière principale : Fibre | Serrage coiffe : Crémaillère
- centurion :S16EYRLFNS
- rubix :9338-6241070
- fabricant :9015973
- ean :5055660660670
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:fibre
Casque de chantier Uvex 9736031, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Glissière
- uvex :9736031
- rubix :0506-6256431
- fabricant :9736031
- ean :4031101991306
- En stock, expédié sous 24/48h
- Couleur:blanc
- Serrage coiffe:glissière
- Matière principale:abs
Casque de chantier Auboueix 0115C, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
- auboueix :0115C
- rubix :0048-6248738
- fabricant :0115C
- Livraison habituellement sous (37) jours
- Couleur:bleu
- Serrage coiffe:crémaillère
- Matière principale:abs