Casque de chantier MSA GVD1A-0000000-000, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque V-Gard 930 non ventilé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MSA :GVD1A-0000000-000
Rubix :1056-6130437
EAN :3661258023622





Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE V-GARD 930 NON VENT.BLANC LUNETTE INTEGREE
Ce casque non ventilé en ABS est un équipement de protection individuelle essentiel pour les travailleurs exposés à des risques de chute d'objets, de rayonnements UV ou de projections de particules dans les yeux.
Caractéristiques:
Ce casque V-Gard 930 non ventilé équipé d'une coiffe Fas-Trac III à 6 points avec réglage par molette et de surlunettes intégrées et rétractables de classe optique 1 possède un design innovant. Il offre un ajustement intelligent en 2D et un joint d'étanchéité garantissant une protection optimale des yeux. Ses surlunettes bénéficient d'un traitement anti-rayures et anti-buée. Ce casque constitue une solution de sécurité adaptée pour les environnements à risque de chute d'objets, d'exposition aux rayonnements UV ou de projections de particules.
Spécifications:
- Taille : 52-63 cm (tour de tête)
- Coloris : blanc
- Poids : 509 g avec surlunettes intégrées
- Matériaux : ABS, polypropylène, polyamide, polyester, etc.
- Dimensions de la calotte : 225 mm x 150 mm x 298 mm
- Dimensions des surlunettes : 177 mm x 97 mm x 2.2 mm
- Calotte en ABS offrant une robustesse maximale
- Bords inclinés pour évacuer la pluie et les débris
- Conforme aux normes de sécurité pour les électriciens
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif
- Protection contre les projections de métal en fusion
- Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette et bandeau antisueur premium
- Sangles en textile pour un confort optimal
- Ajustement facile grâce à la molette souple
- Oculaire avec revêtement antibuée et compatible avec les lunettes correctrices
- Surlunettes teintées en option pour une protection UV supplémentaire
- Ajustement "2 dimensions" pour s'adapter à toutes les formes de visage
Normes:
- Conforme aux normes EN397, EN166 et EN13463
Informations sur la marque:
Créée en 1914, MSA est le leader mondial du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures des installations. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses ou potentiellement mortelles. La gamme complète de produits
Caractéristiques:
Ce casque V-Gard 930 non ventilé équipé d'une coiffe Fas-Trac III à 6 points avec réglage par molette et de surlunettes intégrées et rétractables de classe optique 1 possède un design innovant. Il offre un ajustement intelligent en 2D et un joint d'étanchéité garantissant une protection optimale des yeux. Ses surlunettes bénéficient d'un traitement anti-rayures et anti-buée. Ce casque constitue une solution de sécurité adaptée pour les environnements à risque de chute d'objets, d'exposition aux rayonnements UV ou de projections de particules.
Spécifications:
- Taille : 52-63 cm (tour de tête)
- Coloris : blanc
- Poids : 509 g avec surlunettes intégrées
- Matériaux : ABS, polypropylène, polyamide, polyester, etc.
- Dimensions de la calotte : 225 mm x 150 mm x 298 mm
- Dimensions des surlunettes : 177 mm x 97 mm x 2.2 mm
- Calotte en ABS offrant une robustesse maximale
- Bords inclinés pour évacuer la pluie et les débris
- Conforme aux normes de sécurité pour les électriciens
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif
- Protection contre les projections de métal en fusion
- Coiffe Fas-Trac® III avec réglage molette et bandeau antisueur premium
- Sangles en textile pour un confort optimal
- Ajustement facile grâce à la molette souple
- Oculaire avec revêtement antibuée et compatible avec les lunettes correctrices
- Surlunettes teintées en option pour une protection UV supplémentaire
- Ajustement "2 dimensions" pour s'adapter à toutes les formes de visage
Normes:
- Conforme aux normes EN397, EN166 et EN13463
Informations sur la marque:
Créée en 1914, MSA est le leader mondial du développement, de la fabrication et de la fourniture de produits de sécurité qui protègent les personnes et les infrastructures des installations. De nombreux produits MSA intègrent une combinaison d'électronique, de systèmes mécaniques et de matériaux avancés pour protéger les utilisateurs contre les situations dangereuses ou potentiellement mortelles. La gamme complète de produits
Points forts
- Protection complète des yeux et de la tête
- Confort optimal grâce à la coiffe et aux sangles en textile
- Robustesse et durabilité grâce à la calotte en ABS
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif
- Facilité d'ajustement et d'utilisation
- Confort optimal grâce à la coiffe et aux sangles en textile
- Robustesse et durabilité grâce à la calotte en ABS
- Utilisation sûre en environnement ATEX/explosif
- Facilité d'ajustement et d'utilisation
Applications
Idéal pour les secteurs de l'industrie, de la construction, de la logistique, du traitement des eaux, de la pétrochimie et de la chimie.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 509 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,82 € HT
/ unité
84,98 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h