Casque de chantier JSP AMB170-005-F00, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Boutons
Casque de sécurité EVO® VISTAlens™ ventilé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences






Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | boutons |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVOVISTALENS BLANC FUME LUNETTE
Caractéristiques:
Ce casque de chantier allie une conception ergonomique à des fonctionnalités avancées pour offrir un confort et une sécurité optimaux. Son harnais textile à six points, associé au réglage précis de la crémaillère Revolution® Flex, garantit un ajustement stable et personnalisé tout au long de la journée. La sur-lunette EVO® VISTAlens®, résistante aux rayures et à la buée, est montée sur des bras pivotants, permettant une manipulation facile et un angle ajustable pour une compatibilité parfaite avec des lunettes de vue. Grâce à une ventilation intégrée, la circulation d’air est optimisée, maintenant une température agréable même dans des conditions chaudes. Un capot protecteur et une cellule de sécurité empêchent les éclats ou impacts sur la sur-lunette d’atteindre le crâne, renforçant la protection. Ce casque inclut également une basane en Chamlon™ pour réduire la transpiration. Il est compatible avec les demi-masques, bandes réfléchissantes, porte badge, joint facial en TPR, etc.
Spécifications:
• Poids : 482 g
• Couleur : blanc
• Matériaux : calotte en ABS, joint facial en TPR
• Lunette intégrée avec protection contre les impacts à moyenne énergie (résistance à une bille de 6 mm à 120 m/s)
• Résistance thermique : -40 °C à +50 °C
• Ajustement 3D du harnais avec six points d’ancrage
• Large molette crantée pour un réglage facile, même avec des gants
• Calotte recyclable
• Fentes universelles pour accessoires
• Résistance à l’impact : 50 Joules
Normes:
Ce casque répond aux normes suivantes :
• EN 397 pour la protection contre les impacts
• EN 166 pour la protection oculaire
• EN 50365 pour l’isolation électrique jusqu’à 1000 V
• EN 170 pour la protection contre les UV.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
• Confort supérieur : coiffe textile ergonomique et ventilation pour un port prolongé.
• Modularité : compatible avec de nombreux accessoires, dont des lampes et protections auditives.
• Fiabilité : calotte robuste en ABS pour une résistance accrue aux chocs et aux conditions extrêmes.
• Réduit la pression pour assurer un confort optimal.
Applications
• Aérospatiale
• Aéroports
• Forces de l'ordre
• Maritime
• Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
• Énergies renouvelables : éolienne et solaire
• Sous-traitants des services aux collectivités
• Agriculture
• Construction et infrastructures
• Fabrication
• Mines, agrégats et carrières
• Rail et tunnels
• Entreprise individuelle
Informations techniques
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | boutons |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 482 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Foire aux questions
Le casque de sécurité JSP AMB170-005-F00 intègre une protection oculaire intégrée de classe 1 avec résistance aux chocs B, filtration UV, et traitements antibuée et anti-rayures. Le fabricant précise aussi que la cellule de sécurité protège le crâne contre les débris ricochets.
Le casque de sécurité JSP AMB170-005-F00 est compatible avec des lunettes de vue, qui peuvent se porter confortablement sous la protection oculaire intégrée. Il est aussi conçu pour maximiser la compatibilité avec d'autres EPI JSP, notamment le demi-masque Force®8 avec filtres PressToCheck™ et les protections auditives montées Sonis®.
Le casque de sécurité JSP AMB170-005-F00 utilise un harnais Revolution® Flex à roue crantée qui élimine les points de pression et une basane Chamlon™ en coton. La ventilation optionnelle réduit la température du casque de 2-3 degrés en moyenne, et des points de fixation dédiés permettent d'ajouter un porte-badge.
Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.
Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

- En stock, expédié sous 24/48h