Casque de chantier Auboueix 0271C, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque IRIS 2 ventilé
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0271C
Rubix :0048-6039830
Fabricant :0271C


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE IRIS 2 BLANC CALOTTE ABS AVEC AERATIONS (BTP)
Ce casque de protection IRIS 2 blanc avec aérations est un équipement essentiel pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie. Il est conçu pour offrir une protection optimale tout en permettant le port de lunettes correctrices.
Caractéristiques:
Ce casque IRIS 2 est doté d'une calotte en ABS moulée sous pression, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les aérations réglables de type BTP assurent une ventilation efficace, tandis que le bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité garantit un ajustement parfait de 53 à 63 cm. La lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-UV et traitée anti-rayures est ajustable et incolore.
Spécifications:
- Poids : 420 g
- Couleur : blanc
- Conception et fabrication françaises
- Résistance aux très basses températures : -30°C
- Permet le port de lunettes correctrices
Normes:
Ce casque IRIS 2 est conforme aux normes EN 397+A1 : 2013, EN 166 : 2002 et EN 50365 : 2002, garantissant une protection fiable contre les risques liés à l'activité professionnelle. Il résiste aux très basses températures, à l'isolement électrique et aux projections de métaux en fusion.
Informations sur la marque:
Auboueix est le fabricant de confiance derrière ce casque IRIS 2, proposant des équipements de protection de haute qualité pour les professionnels exigeants. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité au travail, Auboueix garantit des produits fiables et conformes aux normes les plus strictes.
Caractéristiques:
Ce casque IRIS 2 est doté d'une calotte en ABS moulée sous pression, offrant une résistance et une durabilité exceptionnelles. Les aérations réglables de type BTP assurent une ventilation efficace, tandis que le bandeau de tour de tête avec serre-nuque à crémaillère en polyéthylène basse densité garantit un ajustement parfait de 53 à 63 cm. La lunette-masque de protection en polycarbonate anti-chocs, anti-UV et traitée anti-rayures est ajustable et incolore.
Spécifications:
- Poids : 420 g
- Couleur : blanc
- Conception et fabrication françaises
- Résistance aux très basses températures : -30°C
- Permet le port de lunettes correctrices
Normes:
Ce casque IRIS 2 est conforme aux normes EN 397+A1 : 2013, EN 166 : 2002 et EN 50365 : 2002, garantissant une protection fiable contre les risques liés à l'activité professionnelle. Il résiste aux très basses températures, à l'isolement électrique et aux projections de métaux en fusion.
Informations sur la marque:
Auboueix est le fabricant de confiance derrière ce casque IRIS 2, proposant des équipements de protection de haute qualité pour les professionnels exigeants. Avec une expertise reconnue dans le domaine de la sécurité au travail, Auboueix garantit des produits fiables et conformes aux normes les plus strictes.
Points forts
- Protection optimale pour les yeux et le visage
- Confort et ajustement personnalisé
- Adapté au port de lunettes correctrices
- Résistant aux chocs et aux rayures
- Confort et ajustement personnalisé
- Adapté au port de lunettes correctrices
- Résistant aux chocs et aux rayures
Applications
Ce casque IRIS 2 est idéal pour les professionnels du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie qui recherchent une protection fiable et confortable au quotidien. Il convient également aux environnements nécessitant le port de lunettes correctrices.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 360 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,14 € HT
/ unité
50,57 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h