Casque de chantier Uvex 9731031, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque PRONAMIC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Uvex :9731031
Rubix :0506-6245538
Fabricant :9731031
EAN :4031101960159


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : PRONAMIC B-S-WR BLANC
Casque de protection en PE-HD, visière courte et jugulaire (Casque S-KR). Système de ventilation réglable, dans le sens de la marche. Coiffe textile 6 points. Réglage crémaillère avec spiderneck intégré. Fentes pour accessoires : porte-badge, coquilles, visières. Tailles : 51 - 65 cm.
Visières en PC mass balance avec traitement anti-buée, anti-rayures et résistantes aux produits chimiques. Retour menton (9916001 et version électricien 9916003). Mise en place et retrait rapide grâce au système uvex Click&Pull. Position parking ergonomique qui épouse le casque. UV400. Norme EN 397 (-30 °C).
Visières en PC mass balance avec traitement anti-buée, anti-rayures et résistantes aux produits chimiques. Retour menton (9916001 et version électricien 9916003). Mise en place et retrait rapide grâce au système uvex Click&Pull. Position parking ergonomique qui épouse le casque. UV400. Norme EN 397 (-30 °C).
Casque de protection en PE-HD, visière courte et jugulaire (Casque S-KR). Système de ventilation réglable, dans le sens de la marche. Coiffe textile 6 points. Réglage crémaillère avec spiderneck intégré. Fentes pour accessoires : porte-badge, coquilles, visières. Tailles : 51 - 65 cm.
Visières en PC mass balance avec traitement anti-buée, anti-rayures et résistantes aux produits chimiques. Retour menton (9916001 et version électricien 9916003). Mise en place et retrait rapide grâce au système uvex Click&Pull. Position parking ergonomique qui épouse le casque. UV400. Norme EN 397 (-30 °C).
Points forts
Coiffe textile 6 points d'ancrage pour un ajustement et un confort de port optimaux. Grand repose-nuque. Position de port encore plus près de la tête. Fentes de ventilation variables et réglables pour une ventilation maximale. Encoches latérales Euroslot (30 mm) pour fixer les coquilles antibruit.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 402 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,56 € HT
/ unité
34,27 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h