Casque de chantier Auboueix 0051TC, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque KARA monteur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Auboueix :0051TC
Rubix :0048-6071254
Fabricant :0051TC


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE KARA MONTEUR BLANC JUGULAIRE 4 POINTS BCLE FLASH
Calotte moulée sous pression en A.B.S. Harnais comportant : - une coiffe textile à 4 points de fixation ; - un bandeau de tour de tête en polyéthylène basse densité, avec ; serre-nuque à crémaillère, amovible et réglable de 49 à 63 cm, monté avec une garniture de confort sani-contour 32 cm.
Norme : EN 397+A1 : 2013
Norme : EN 397+A1 : 2013
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Matière | abs |
| Visière | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,77 € HT
/ unité
51,32 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h