Casque de chantier JSP AJA170-000-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque EVOLITE non aéré crémaillère
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :AJA170-000-100
Rubix :G832-6090388
EAN :5038428130264


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVOLITE NON AERE BLANC CREMAILLERE
Ce casque EVOLite® de JSP Safety est une solution de protection innovante, alliant légèreté et confort pour répondre aux exigences des environnements industriels modernes. Conçu pour une protection accrue en conditions extrêmes, ce produit est adapté aux travaux sous tension, tout en garantissant une sécurité maximale contre les impacts et autres risques. Il garantit une protection supplémentaire lors des activités exigeantes, notamment en cas de vent fort ou lors de travaux intensifs, comme l’entretien des autoroutes.
Caractéristiques:
Ce casque EVOLite® combine des technologies avancées pour offrir une protection complète tout en maximisant le confort. Son harnais à 6 points et sa basane en coton Chamlon™ avec revêtement PU poreux assurent un confort supérieur et une absorption optimale de la sueur. L’ajustement 3D avec trois réglages de profondeur permet un ajustement précis, adapté à différentes formes de tête. Il est non ventilée et est conforme à la norme d’isolation électrique, rendant ce casque adapté aux environnements à haute tension. Il dispose également de fentes universelles pour fixer des accessoires tels que visières et protège-oreilles, offrant ainsi une protection complète. Le système de crémaillère Revolution® assure un ajustement ferme et sécurisé, tandis que les bandes réfléchissantes CR2 garantissent une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Tour de tête : 53-64 cm
- Couleur : blanc
- Température minimale : -40°C
- Température maximale : +50°C
- Calotte : ABS recyclable
- Ajustement : harnais 3D avec 3 options de profondeur
- Système de serrage : crémaillère Revolution®
- Résistance à l'impact : 50 Joules
- Déformation latérale : Oui
- Visière : standard
- Fentes universelles pour accessoires : oui
- Isolation contre les métaux en fusion : oui
- Bandes réfléchissantes : CR2, classe R2
- Personnalisation : zone extra large pour logos
Normes:
Ce casque EVOLite® est conforme aux normes suivantes :
- EN 397 pour la protection contre les chocs et les pénétrations.
- EN 50365 Classe 0 10KV pour l’isolation électrique.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Caractéristiques:
Ce casque EVOLite® combine des technologies avancées pour offrir une protection complète tout en maximisant le confort. Son harnais à 6 points et sa basane en coton Chamlon™ avec revêtement PU poreux assurent un confort supérieur et une absorption optimale de la sueur. L’ajustement 3D avec trois réglages de profondeur permet un ajustement précis, adapté à différentes formes de tête. Il est non ventilée et est conforme à la norme d’isolation électrique, rendant ce casque adapté aux environnements à haute tension. Il dispose également de fentes universelles pour fixer des accessoires tels que visières et protège-oreilles, offrant ainsi une protection complète. Le système de crémaillère Revolution® assure un ajustement ferme et sécurisé, tandis que les bandes réfléchissantes CR2 garantissent une meilleure visibilité en conditions de faible luminosité.
Spécifications:
- Poids : 328 g
- Tour de tête : 53-64 cm
- Couleur : blanc
- Température minimale : -40°C
- Température maximale : +50°C
- Calotte : ABS recyclable
- Ajustement : harnais 3D avec 3 options de profondeur
- Système de serrage : crémaillère Revolution®
- Résistance à l'impact : 50 Joules
- Déformation latérale : Oui
- Visière : standard
- Fentes universelles pour accessoires : oui
- Isolation contre les métaux en fusion : oui
- Bandes réfléchissantes : CR2, classe R2
- Personnalisation : zone extra large pour logos
Normes:
Ce casque EVOLite® est conforme aux normes suivantes :
- EN 397 pour la protection contre les chocs et les pénétrations.
- EN 50365 Classe 0 10KV pour l’isolation électrique.
Informations sur la marque:
JSP Safety, fondée en 1964, est une entreprise britannique spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle, principalement pour la protection de la tête et des voies respiratoires. Avec des installations de recherche et développement basées au Royaume-Uni et une production mondiale, JSP se distingue par ses innovations constantes et son engagement à surpasser les normes internationales de sécurité. L'entreprise est également très impliquée dans le développement durable, en concentrant ses efforts sur la fabrication de produits 100 % recyclables et sur l'amélioration continue de ses processus.
Points forts
- Légèreté et confort : ce casque pèse 328 g, offrant une protection sans compromettre le confort.
- Ajustement personnalisé : le système de harnais 3D et la crémaillère Revolution® assurent un maintien optimal.
- Conformité électrique : il respecte les normes d’isolation électrique, ce qui en fait un choix sûr pour les environnements à haute tension.
- Visibilité accrue : les bandes réfléchissantes CR2 augmentent la visibilité, idéal pour les conditions de faible luminosité.
- Accessoires modulaires : les fentes universelles permettent d'ajouter facilement des visières ou des protège-oreilles, offrant une protection complète.
- Confort de longue durée : le bandeau Chamlon™ assure une absorption maximale de la sueur et un confort tout au long de la journée.
- Ajustement personnalisé : le système de harnais 3D et la crémaillère Revolution® assurent un maintien optimal.
- Conformité électrique : il respecte les normes d’isolation électrique, ce qui en fait un choix sûr pour les environnements à haute tension.
- Visibilité accrue : les bandes réfléchissantes CR2 augmentent la visibilité, idéal pour les conditions de faible luminosité.
- Accessoires modulaires : les fentes universelles permettent d'ajouter facilement des visières ou des protège-oreilles, offrant une protection complète.
- Confort de longue durée : le bandeau Chamlon™ assure une absorption maximale de la sueur et un confort tout au long de la journée.
Applications
Ce casque de protection est conçu pour une utilisation dans des environnements industriels variés, notamment :
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
- Soudage
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Forces de Ilordre
- Maritime
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Énergies renouvelables : éolienne et solaire
- Sous-traitants des services aux collectivités
- Aérospatiale
- Aéroports
- Gestion des installations
- Fabrication
- Mines, agrégats et carrières
- Rail et tunnels
- Entreprise individuelle
- Soudage
- Agriculture
- Construction et infrastructures
- Forces de Ilordre
- Maritime
- Entreprises pétrolières, gazières et chimiques
- Énergies renouvelables : éolienne et solaire
- Sous-traitants des services aux collectivités
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | non ventilé |
| Poids | 328 g |
| Matière | abs |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 49,37 €
24,90 € HT
/ unité
29,88 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h