Casque de chantier JSP ARD170-40C-700, Couleur : Jaune | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque de sécurité EVO® ALTA™ Dualswitch™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ARD170-40C-700
Rubix :R412-6239091
EAN :5038428860260





Résumé technique
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVO ALTA DUALSWITCH CREMAILLERE VENTILE JAUNHV CR2
La nouvelle gamme EVO® ALTA™ offre une protection complète contre les chocs. Le casque de style alpinisme est doté d’une structure de coque spécialisée et d’une doublure interne pour augmenter la durabilité et les performances d’absorption des chocs. Des réglages précis permettent un ajustement sûr, garantissant que le casque reste stable. Conçue pour maximiser la compatibilité et l’intégration des accessoires, la gamme EVO® ALTA™ est un système adaptatif avec des points de fixation intégrés, un module avant interchangeable et une sélection de jugulaires à 4 points pour une utilisation dans un large éventail d’applications.
EVO® ALTA™ Dualswitch™ est doté du système de harnais unique JSP Dualswitch™. Avec le Dualswitch™ relevé et la norme EN 397 indiquée sur l’interrupteur, EVO® ALTA™ est entièrement conforme aux normes EN 397 et EN 50365:2002 avec une jugulaire à 4 points conçue pour se libérer sous la force en cas d’accrochage ou d’accrochage. Avec le Dualswitch™ en panne, EVO® ALTA™ est entièrement conforme à la norme EN 12492 et répond aux exigences de performance d’isolation électrique de la norme EN 50365:2002 avec une jugulaire à 4 points conçue pour rester sécurisée sous la force, maximisant ainsi la sécurité lors d’une chute.
EVO® ALTA™ Dualswitch™ est doté du système de harnais unique JSP Dualswitch™. Avec le Dualswitch™ relevé et la norme EN 397 indiquée sur l’interrupteur, EVO® ALTA™ est entièrement conforme aux normes EN 397 et EN 50365:2002 avec une jugulaire à 4 points conçue pour se libérer sous la force en cas d’accrochage ou d’accrochage. Avec le Dualswitch™ en panne, EVO® ALTA™ est entièrement conforme à la norme EN 12492 et répond aux exigences de performance d’isolation électrique de la norme EN 50365:2002 avec une jugulaire à 4 points conçue pour rester sécurisée sous la force, maximisant ainsi la sécurité lors d’une chute.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | jaune |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Visière | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 97,65 €
69,00 € HT
/ unité
82,80 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h