Casque de chantier Centurion S16EYRLFNS, Couleur : Blanc | Matière principale : Fibre | Serrage coiffe : Crémaillère
Nexus E:Protect
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Centurion :S16EYRLFNS
Rubix :9338-6241070
Fabricant :9015973
EAN :5055660660670


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | fibre |
Documents
Détails articles : CASQUE NEXUS BLANC NON VENTILE CREMAILLERE VISIERE COURTE RSE
Casque révolutionnaire allie sécurité, performances de pointe et engagement dans la lutte contre le changement climatique. Fabriqué de manière durable.
Le casque Nexus E:Protect établit de nouvelles normes de durabilité, surpassant les normes ABS tout en gagnant 14 g de poids et en offrant un renforcement renforcé. Fabriqué à partir de matériaux écologiques comme le polypropylène et une matrice de fibres de bois renforcée chez Centurion, il incarne durabilité et responsabilité environnementale dans un design élégant.
Le casque Nexus E:Protect établit de nouvelles normes de durabilité, surpassant les normes ABS tout en gagnant 14 g de poids et en offrant un renforcement renforcé. Fabriqué à partir de matériaux écologiques comme le polypropylène et une matrice de fibres de bois renforcée chez Centurion, il incarne durabilité et responsabilité environnementale dans un design élégant.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | fibre |
| Aération | ventilé |
| Poids | 415 g |
| Matière | 80% de plastique végétal et de 20 % de renfort en fibre de bois. |
| Visière | oui |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,29 € HT
/ unité
59,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h