Casque de chantier JSP ARB173-400-100, Couleur : Blanc | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casque de sécurité EVO® ALTA™ Baseworker™
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
JSP :ARB173-400-100
Rubix :R412-6239095
EAN :5038428779661


Résumé technique
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Documents
Détails articles : CASQUE EVO ALTA BASEWORKER BLANC CREMAILLERE VENTILE PC BLANC
La nouvelle gamme EVO® ALTA™ offre une protection complète contre les chocs. Le casque de style alpinisme est doté d’une structure de coque spécialisée et d’une doublure interne pour augmenter la durabilité et les performances d’absorption des chocs. Des réglages précis permettent un ajustement sûr, garantissant que le casque reste stable. Conçue pour maximiser la compatibilité et l’intégration des accessoires, la gamme EVO® ALTA™ est un système adaptatif avec des points de fixation intégrés, un module avant interchangeable et une sélection de jugulaires à 4 points pour une utilisation dans un large éventail d’applications.
EVO® ALTA™ Baseworker™ Vented répond aux exigences obligatoires d’absorption des chocs et de résistance à la pénétration de la norme EN 12492 et est entièrement conforme à la norme EN 397, y compris une jugulaire conforme à la norme EN 397. La jugulaire à 4 points est conçue pour se libérer sous la force si elle est attrapée ou accrochée. EVO® ALTA™ Baseworker™ Vented répond aux exigences d’isolation électrique de la norme EN 50365:2002.
EVO® ALTA™ Baseworker™ Vented répond aux exigences obligatoires d’absorption des chocs et de résistance à la pénétration de la norme EN 12492 et est entièrement conforme à la norme EN 397, y compris une jugulaire conforme à la norme EN 397. La jugulaire à 4 points est conçue pour se libérer sous la force si elle est attrapée ou accrochée. EVO® ALTA™ Baseworker™ Vented répond aux exigences d’isolation électrique de la norme EN 50365:2002.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | blanc |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Aération | ventilé |
| Poids | 500 g |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,58 € HT
/ unité
131,50 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h