Casque de chantier Auboueix 0115C, Couleur : Bleu | Matière principale : ABS | Serrage coiffe : Crémaillère
Casquette Antiscalp
Voir les informations techniquesRéférences
Auboueix :0115C
Rubix :0048-6248738
Fabricant :0115C


Résumé technique
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
Détails articles : CASQUETTE BUJO ANTISCALP BLEUE C SERRE-NUQUE A CREMAILLERE
Conçue pour répondre aux exigences des professionnels de l’industrie, cette casquette OBX offre une protection optimale contre les blessures légères causées par des chocs avec des objets fixes.
Ce modèle se distingue par sa conception robuste et ergonomique, idéale pour assurer une protection optimale tout en garantissant un confort de port au quotidien. Sa calotte en polyéthylène moulée sous pression offre une grande résistance aux chocs, renforçant ainsi la sécurité du porteur. Le harnais est composé d'une coiffe en polyéthylène basse densité à quatre points de fixation, permettant une absorption efficace des chocs. Il est également équipé d’un bandeau de tour de tête avec un serre-nuque à crémaillère réglable de 53 à 63 cm, ou avec un serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63 cm. Ce système de réglage est complété par une garniture de confort de 32 cm, assurant une meilleure stabilité et un ajustement personnalisé pour un confort prolongé, quel que soit l’environnement de travail.
Conforme à la norme européenne NF EN 812.
Ce modèle se distingue par sa conception robuste et ergonomique, idéale pour assurer une protection optimale tout en garantissant un confort de port au quotidien. Sa calotte en polyéthylène moulée sous pression offre une grande résistance aux chocs, renforçant ainsi la sécurité du porteur. Le harnais est composé d'une coiffe en polyéthylène basse densité à quatre points de fixation, permettant une absorption efficace des chocs. Il est également équipé d’un bandeau de tour de tête avec un serre-nuque à crémaillère réglable de 53 à 63 cm, ou avec un serre-nuque à crémaillère réglable de 49 à 63 cm. Ce système de réglage est complété par une garniture de confort de 32 cm, assurant une meilleure stabilité et un ajustement personnalisé pour un confort prolongé, quel que soit l’environnement de travail.
Conforme à la norme européenne NF EN 812.
Points forts
Absorption des chocs à des températures de -10 °C à +50°C. Résistance à la pénétration. Points d’ancrage robustes pour la jugulaire. Résistance aux flammes et propriétés électriques pour une sécurité renforcée.
Origine France.
Origine France.
Informations techniques
Attributs
| Couleur | bleu |
|---|---|
| Serrage coiffe | crémaillère |
| Matière principale | abs |
| Poids | 210 g |
| Matière | pehd (polyéthylène haute densité) |
| Visière | non |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,22 € HT
/ unité
14,66 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours