Longe 3M 1500047, Longueur : 1.194 m

Bungee Tool Hook2Loop

Voir les informations techniques

Références

3M :1500047
Rubix :0520-6172829
Fabricant :7100209333
EAN :3660570042892
CABLES ATTACHE ELASTIQUE

Résumé technique

Longueur1,194 m

Détails articles : CABLES ATTACHE ELASTIQUE


Certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15 lb (6,8 kg) avec un coefficient de sécurité de 2:1, mousqueton auto-bloquant.

Points forts

•Mousqueton auto-bloquant
Certifié par un tiers pour une capacité maximale de 15 lb (6,8 kg) avec un coefficient de sécurité de 2:1
Sangle tubulaire de 5/8"
Réutilisable et adaptée à une utilisation non conductrice
81 cm (32") de longueur au repos, 119 cm (47") de longueur étirée
32 in. (81,3 cm) de longueur au repos, 47 in. (119,4 cm) de longueur étirée
Conforme à ANSI / ISEA 121-2018

Applications

Construction ; Industrie générale ; Mines ; Transport

Informations techniques


Attributs
Longueur1,194 m
53,30 € HT
/ unité
63,96 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours