Références
3M :1500081
Rubix :0520-6172805
Fabricant :7100310229
EAN :3660570043233
Détails articles : BRACELET DE POIGNET TL
Le bracelet de poignet 3M DBI-SALA 1500081 est un bracelet Pullaway à profil fin, grande taille, livré par 10. Sa sangle élastique se conforme automatiquement au poignet pour aider à retenir des outils légers à proximité de machines mobiles ou en rotation.
Caractéristiques
Spécifications
Normes et instructions d'utilisation
Caractéristiques
- Profil fin (slim) pour un encombrement réduit.
- Sangle élastique qui s’adapte automatiquement à la taille du poignet.
- Conçu pour les travaux autour d’équipements rotatifs ou mobiles.
- Conditionnement de 10 pièces.
Spécifications
- Référence fabricant : 1500081.
- Variante : grande taille, profil fin.
- Charge nominale : 2,3 kg (5 lb).
- Famille : bracelet de poignet Pullaway.
Normes et instructions d'utilisation
- Utilisation réservée à des usagers formés en milieu professionnel.
- Mettre le bracelet, raccorder l'outil au point d'attache approprié, puis connecter l'ensemble à l'anneau en D et vérifier la sécurité des connexions.
- Ne pas dépasser la charge nominale indiquée pour l'outil connecté.
Informations techniques
Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
121,10 € HT
/ unité
145,32 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours


