Longe 3M 1500085, Longueur : 0.2819 m

Bracelet ajustable

Voir les informations techniques

Références

3M :1500085
Rubix :0520-6172803
Fabricant :7100230443
EAN :3660570043271
BRACELET DE POIGNET AJUSTABLE + CORDON

Résumé technique

Longueur0,2819 m

Détails articles : BRACELET DE POIGNET AJUSTABLE + CORDON


Offre aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur, avec plusieurs options de points d’attache et de capacité conçues pour une variété d’applications.

Points forts

•Compatible avec les accessoires 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools
Offre aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lorsqu’ils travaillent en hauteur
Plusieurs options de points d’attache et de capacité conçues pour une variété d’applications
Conçu pour une variété d’applications

Applications

Construction;Industrie générale;Exploitation minière;Transport

Informations techniques


Attributs
Longueur0,2819 m
3 083,60 € HT
/ 10 unités
3 700,32 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours