Butée à rouleaux coniques Timken 15578

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :15578
Rubix :0311-1045692
Fabricant :100000535
EAN :0053893189673
CONE 15578 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur60,325 mm
Largeur19,842 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 15578 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur60,325 mm
Largeur19,842 mm
Série15500
Cageacier
Charge statique de base, axiale - C0a50100 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca54500 N
66,43 € HT
/ unité
79,72 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours