Butée à rouleaux coniques Timken 30238
Roulement à rouleaux coniques série 302
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :30238
Rubix :0311-1288412
EAN :0053893163055




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 60 mm |
Détails articles : ROULEMENT A RLX CONIQ 30238 TIMKEN
Le choix le plus large, y compris les dimensions en pouces et métriques
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Ingénierie pour fournir des vitesses plus élevées, des charges plus lourdes et une durée de vie plus longue
Support technique inégalés
Les roulements à une rangée sont la configuration la plus courante
Un assemblage comprend des bagues internes séparables (cone) et externes (coupelle)
Applications
Pour la logistique, l'énergie, l'agro-alimentaire, l'imprimerie ….
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 190 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 340 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Matière | acier trempé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 905,85 € HT
/ unité
3 487,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (29) jours