Butée à rouleaux coniques Timken M84548

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :M84548
Rubix :0311-1046982
Fabricant :100142070
EAN :0053893419312
CONE M 84548 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur57,15 mm
Largeur19,43 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE M 84548 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25,4 mm
Diamètre extérieur57,15 mm
Largeur19,43 mm
Sériem84500
Cageacier
131,52 € HT
/ unité
157,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h