Butée à rouleaux coniques Timken JLM104910
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :JLM104910
Rubix :0311-1046754
Fabricant :100023344
EAN :0053893469027


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : CUVETTE JLM 104910 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 82 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Poids | 0,5 kg |
| Série | lm104900 |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 13000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
30,26 € HT
/ unité
36,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours