Butée à rouleaux coniques Timken L68149
Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :L68149
Rubix :0311-1046866
Fabricant :100052622
EAN :0053893378053
Détails articles : CONE L 68149 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 34,987 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 59,97 mm |
| Largeur | 15,88 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,97 € HT
/ unité
43,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h