Butée à rouleaux coniques Timken 44348
Bague extérieure d'un roulement à rouleaux coniques
Voir les informations techniquesRéférences
Timken :44348
Rubix :0311-1046261
Fabricant :100043583
EAN :0053893293134


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 88,501 mm |
| Largeur | 17,463 mm |
Détails articles : CUVETTE 44348 TIMKEN
Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts
Points forts
Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.
Applications
Machine-outil, automobile
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 31,75 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 88,501 mm |
| Largeur | 17,463 mm |
| Série | 44000 |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
60,97 € HT
/ unité
73,16 € TTC
- Livraison habituellement sous (28) jours