Butée à rouleaux coniques Timken L44649

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :L44649
Rubix :0311-1046852
Fabricant :100052877
EAN :0053893294889
CONE L 44649 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur26,988 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,732 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE L 44649 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur26,988 mm
Diamètre extérieur50,292 mm
Largeur14,732 mm
Poids0,1 kg
Sériel44600 (ts)
Cageacier
Epaisseur14,224 mm
Charge statique de base, axiale - C0a32900 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca35600 N
37,53 € HT
/ unité
45,04 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours