Butée à rouleaux coniques Timken 05075

Bague intérieure d'un roulement à rouleaux coniques

Voir les informations techniques

Références

Timken :05075
Rubix :0311-1045599
Fabricant :100038035
EAN :0053893162850
CONE 05075 TIMKEN

Résumé technique

Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14,381 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CONE 05075 TIMKEN


Avec une capacité de gestion des charges radiales et axiales, les roulements à rouleaux coniques haute performance Timken® sont conçus pour offrir la plus grande durabilité dans les espaces les plus compacts

Points forts

Les deux anneaux doivent être remplacés en même temps pour maximiser la fiabilité et la durée de vie.

Applications

Machine-outil, automobile

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur19,05 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14,381 mm
Série5000
Cageacier
Charge statique de base, axiale - C0a25400 N
Charge dynamique de base, axiale - Ca26700 N
81,92 € HT
/ unité
98,30 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours