Longe 3M 1500009, Longueur : 0.3073 m

Attache D-ring

Voir les informations techniques

Références

3M :1500009
Rubix :0520-7299180
Fabricant :7100214245
EAN :00852684930735
CORDON A D ACCROCHAGE BOITE DE 10

Résumé technique

Longueur0,3073 m

Détails articles : CORDON A D ACCROCHAGE BOITE DE 10


Point d’attache pour corde en D-ring, capacité de 2,3 kg (5 lb), lot de 10. Le cordon 3M™ DBI SALA® D ring se serre facilement sur des outils pesant moins de 2,3 kg (5 lb), créant un point d’attache instantané pour de nombreux outils. Lot de 10.

Points forts

•Point d’attache D-ring avec cordon
Extrêmement léger et compact
Durable et réutilisable
Installation simple sur la plupart des outils, faites passer l’extrémité de la boucle à travers un trou prépercé ou une poignée fermée, puis serrez pour créer un point d’attache
Capacité maximale de 2,3 kg (5 lb)

Applications

Construction;Industrie générale;Mines;Pétrole et gaz;Transport

Informations techniques


Attributs
Longueur0,3073 m
56,52 € HT
/ boite
67,82 € TTC
  • Livraison estimée 5 -20 jours