Longe Knipex 00 50 02 T BK, Longueur : 0.26 m | Matière principale : Textile
Adaptateurs x 3 - Liaison en souplesse entre l'outil et le point de fixation sûr
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Knipex :00 50 02 T BK
Rubix :7510-5313264
EAN :4003773081364

Documents
Détails articles : LONGE DE FIXATION POUR OUTILS - 0,26M
Pour utilisation dans le BTP, l’entretien des bâtiments, par les grimpeurs industriels, les couvreurs, les alpinistes, pour l’escalade, les foires et salons, etc. Empêche l’outil de tomber en toute fiabilité. L’adaptateur peut se fixer directement, côté cordon, au poignet, à la ceinture, à l’équipement d’escalade, etc. Multiples possibilités de fixation en combinaison avec le mousqueton et la longe. Permet un changement rapide de la sécurisation, de la sacoche à outils à la longe. Empêche la perte de l’outil, les blessures et les endommagements. Boucle en sangle plate cousue, avec cordon cousu et stoppeur. Charge maxi : Outil de 1,5 kg. Contenu : 3 adaptateurs. Adaptable à toutes les pinces KNIPEX à oeillet de fixation.
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,26 m |
|---|---|
| Matière principale | textile |
| Type | charge maxi 1,5 kg |
| Matière | textile |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
38,00 € HT
/ unité
45,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours