Longe 3M 1500025, Longueur : 0.025 m | Matière principale : Métal
Accessoire de fixation Quick Ring Tool
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500025
Rubix :0520-6172843
Fabricant :7100275356
EAN :3660570042670
Détails articles : ANNEAUX RAPIDES L2.5 CM
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur, avec plusieurs options de points d’attache et de capacité conçues pour une grande variété d’applications.
Points forts
•Compatible avec les accessoires 3M™ DBI-SALA® Fall Protection for Tools
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur
Plusieurs options de points d’attache et de capacité conçues pour une grande variété d’applications
Conçu pour une grande variété d’applications
Fournit aux travailleurs un point d’attache pour sécuriser les outils et accessoires lors du travail en hauteur
Plusieurs options de points d’attache et de capacité conçues pour une grande variété d’applications
Conçu pour une grande variété d’applications
Applications
Maison;Personnel;École primaire ou secondaire;Récréatif/Sportif
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 0,025 m |
|---|---|
| Matière principale | métal |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
730,50 € HT
/ 25 unités
876,60 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours