Longe 3M 1500051, Longueur : 1.83 m | Matière principale : Nylon
3M™ DBI-SALA® protection antichute pour outils, éléments de liaison
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1500051
Rubix :0520-6172825
Fabricant :7100241953
EAN :3660570042939

Détails articles : LONGE A GRANDE CAPACITE 36.6 KG L183 CM
La protection d’outil 3M™ DBI-SALA® portée sur le corps pour la protection antichute des outils réduit le risque lié aux objets tombant d’en haut.
Points forts
• Compatible avec les accessoires antichute pour outils 3M™ DBI-SALA®
• Permet aux travailleurs de sécuriser les outils et les accessoires lors de travaux en hauteur
• Différentes capacités, matériaux, longueurs et options de connexion
• Conçu pour de nombreuses applications différentes
Applications
Industrie générale - Bâtiment - Exploitation minière - Transport et circulation - Pétrole et gaz
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 1,83 m |
|---|---|
| Matière principale | nylon |
| Type | système de fixation d’outil hook2loop (usage intensif) |
| Matière | nylon (sangle tubulaire en nylon) ; mousqueton à verrouillage à vis (hook2loop) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
70,65 € HT
/ unité
84,78 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours