Antichute 3M 3101719, Type : Ligne de vie rétractable à longe double Quick Connect –Web | Longueur : 2 m
3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ Longes auto-rétractables
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :3101719
Rubix :2771-6292140
Fabricant :7100230477

Résumé technique
| Type | ligne de vie rétractable à longe double quick connect –web |
|---|
Documents
Détails articles : LIGNE DE VIE RETRACTABLE 3M DBI-SALA NANO-LOK, LONGE
Extrêmement compacte, légère, longe personnelle auto-rétractable à une seule sangle pour le travail en hauteur; Le système de freinage à activation intelligente s'enclenche déjà à une hauteur de chute de 1,2 m : jusqu'à 4 m de moins que pour les longes antichute; Le système de raccordement rapide léger accélère la fixation et le détachement; Revêtement durable de l'absorbeur d'énergie en caoutchouc nitrile; Absorbeur d'énergie de format compact; Longe de secours Dyneema® 19 mm en sangle de fibres et polyester; AAF (force moyenne d'une chute) de 400 daN et MAF (force maximale d'une chute) de 600 daN; Capacité 140 kg; Boucle d'ancrage pivotante; Boîtier thermoplastique robuste et résistant aux chocs; Équipé du 3M™ Connected Safety ID (CSID), une étiquette RFID préprogrammée permettant de suivre et de gérer plus facilement le matériel à l'aide du 3M™ Inspection and Asset Management System (système disponible sur abonnement); Absorbeur d'énergie externe robuste et indicateur de chute
La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ longe auto-rétractable possède un design léger et compact qui peut être facilement porté dans le dos de l'utilisateur. Grâce à sa conception, elle ne gêne pas et peut également être utilisée comme remplacement d'une longe antichute. La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ longe auto-rétractable est compatible avec des connexions au niveau des épaules et des pieds et disponible en plusieurs configurations. Cette longe offre une polyvalence pour une grande variété d'applications industrielles.
Points forts
La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ longe auto-rétractable possède un design léger et compact qui peut être facilement porté dans le dos de l'utilisateur. Grâce à sa conception, elle ne gêne pas et peut également être utilisée comme remplacement d'une longe antichute. La 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ longe auto-rétractable est compatible avec des connexions au niveau des épaules et des pieds et disponible en plusieurs configurations. Cette longe offre une polyvalence pour une grande variété d'applications industrielles.
Applications
Électricité; Nettoyage; Démolition
Informations techniques
Attributs
| Type | ligne de vie rétractable à longe double quick connect –web |
|---|---|
| Longueur | 2 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 471,36 €
445,00 € HT
/ unité
534,00 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours