Antichute Tractel 87492, Type : Blocfor
Treuil - trépied et accessoires TRACTEL pour espaces confinés
Voir les informations techniquesRéférences
Tractel :87492
Rubix :0197-6245680
EAN :3600230874920
Détails articles : BLOCFOR 20R EVO WITHOUT BRACKET GALVANIZED 150KG RANGE
Cette gamme Tractel® spécialement développée pour les accès en espace confiné offre de multiples solutions, pouvant être utilisées avec des embases fixes ou mobiles, pour tous les types d’application. Treuil manuel de secours conforme à la norme EN 1496, avec une capacité max de 150 kg. S'adapte sur l'une des jambe du trépied modèle Tracpode. Conforme également à la Directive 2006/42 / EEC pour le levage de charges avec une CMU max de 250 kg.
Points forts
Tout l'équipement à composer pour des espaces confinés.
Informations techniques
Attributs
| Type | blocfor |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 892,52 € HT
/ unité
2 271,02 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
