Antichute GISS 862099, Type : Rappel automatique | Longueur : 20 m
Antichute à rappel automatique 20 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :862099
Rubix :C600-6118410
EAN :3660338168222

Documents
Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE CABLE LONG 20M
Norme EN 360:2002
Antichute à rappel automatique à câble. Câble acier diam. 4,8 mm.
Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
Absorbeur d'énergie intégré
Poignée de portage
Émerillons en partie haute et base de l'appareil.
Résistance : > 12kN.
Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble.
Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm.
AVANTAGES
Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute
Poignée de guide câble
Antichute à rappel automatique à câble. Câble acier diam. 4,8 mm.
Carter Polymère haute résistance, quasiment indestructible.
Absorbeur d'énergie intégré
Poignée de portage
Émerillons en partie haute et base de l'appareil.
Résistance : > 12kN.
Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble.
Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm.
AVANTAGES
Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute
Poignée de guide câble
Points forts
Poignée de transport
Informations techniques
Attributs
| Type | rappel automatique |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
682,16 € HT
/ unité
818,59 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h