Antichute GISS 854288, Type : Antichute coulissant long 10m | Longueur : 10 m

Antichute coulissant sur corde toronnée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :854288
Rubix :C600-6102101
EAN :3660338101014
ANTICHUTE COULISSANT LONG 10M

Résumé technique

Typeantichute coulissant long 10m
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICHUTE COULISSANT LONG 10M


Norme : EN353-2 : 2002

Antichute coulissant sur corde toronnée avec absorbeur d'énergie
Matière : Acier
Résistance : > 15 kN
Fourni avec un absorbeur d'énergie et un connecteur à verrouillage à vis pour élément de fixation. Système d'ouverture/fermeture simple et double verrouillage automatique.
Fonctionne sur corde diam 14mm-16mm.
Fourni avec une corde de longueur 10 ou 20 mètres. Longe en corde polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente.
Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'état d'usure de la longe.
Livré dans un sac en toile de jute.

Points forts

Possède un détrompeur de sens interdisant d'installer le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage
Possède un système de verrouillage manuel du coulissement permettant le travail sur plan incliné

Informations techniques


Attributs
Typeantichute coulissant long 10m
Longueur10 m
157,96 € HT
/ unité
189,55 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type