Antichute Kratos FA6000800, Type : GRAB'N'SLIDE - Point d'ancrage mobile sur poutre métallique
GRAB'N'SLIDE - Point d'ancrage mobile sur poutre métallique
Voir les informations techniquesRéférences
Kratos :FA6000800
Rubix :L755-6243234
Fabricant :FA 60 008 00
EAN :3700671401461
Détails articles : GRABNSLIDE POINT ANCRAGE MOBILE PT ANCRAG MOB SUR POUTRE METAL
Conçu pour être installé sur des poutres dont la largeur est comprise entre 100 et 350 mm.
Points forts
Résistance : > 23 kN
Informations techniques
Attributs
| Type | grab'n'slide - point d'ancrage mobile sur poutre métallique |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,59 € HT
/ unité
378,71 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
