Antichute GISS 862101, Type : Rappel automatique | Longueur : 6 m

Antichute à rappel automatique 6 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :862101
Rubix :C600-6118411
EAN :3660338168239
ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE SANGLE LONG 6M

Résumé technique

Typerappel automatique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE SANGLE LONG 6M


Norme EN 360:2002

Antichute à rappel automatique à sangle. Sangle largeur 25 mm.
Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible.
Absorbeur d'énergie inclus dans le carter.
Émerillon en partie haute, ainsi que sur le connecteur en partie basse de l'appareil.
Résistance : > 15 kN.
Absorbeur d'énergie externe pour utilisation horizontale.
Connecteurs : 1 mousqueton ouverture 17 mm, à verrouillage à vis et 1 mousqueton double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 21 mm, sur la sangle.
Homologué pour une utilisation horizontale
AVANTAGES
Testé pour une utilisation horizontale.
Absorbeur d'énergie externe pour utilisation horizontale.

Points forts

Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute

Informations techniques


Attributs
Typerappel automatique
Longueur6 m
335,93 € HT
/ unité
403,12 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h