Antichute GISS 886575, Type : Rappel automatique | Longueur : 7 m
Antichute rappel automatique 7m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :886575
Rubix :C600-6185196
EAN :3660338399978

Documents
Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE LONG 7M
Norme : EN360:2002
Antichute à rappel automatique à câble. Câble acier diam. 4,8 mm. Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible. Émerillons en partie haute et basse de l’appareil. Résistance : 12 kN. Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble. Connecteurs : 1 mousqueton acier ouverture 18 mm, à verrouillage à vis et 1 mousqueton acier double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 20 mm.
AVANTAGES
Poids maxi utilisation horizontale et verticale : 100 kg
Système de freinage et absorption d’énergie intégré dans le carter.
Absorbeur d’énergie externe pour utilisation horizontale.
Antichute à rappel automatique à câble. Câble acier diam. 4,8 mm. Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible. Émerillons en partie haute et basse de l’appareil. Résistance : 12 kN. Manchon caoutchouc de protection pour la manipulation du câble. Connecteurs : 1 mousqueton acier ouverture 18 mm, à verrouillage à vis et 1 mousqueton acier double action à fermeture et verrouillage automatique avec émerillon témoin de chute, ouverture 20 mm.
AVANTAGES
Poids maxi utilisation horizontale et verticale : 100 kg
Système de freinage et absorption d’énergie intégré dans le carter.
Absorbeur d’énergie externe pour utilisation horizontale.
Points forts
Equipé de 2 émerillons. Témoin de chute
Informations techniques
Attributs
| Type | rappel automatique |
|---|---|
| Longueur | 7 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
322,67 € HT
/ unité
387,20 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h