Antichute GISS 886570, Type : Antichute coulissant long 10m tressee avec absorbeur | Longueur : 10 m

Antichute coulissant sur corde tressée

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886570
Rubix :C600-6185199
EAN :3660338399947
ANTICHUTE COULISSANT LONG 10M TRESSEE AVEC ABSORBEUR

Résumé technique

Typeantichute coulissant long 10m tressee avec absorbeur
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICHUTE COULISSANT LONG 10M TRESSEE AVEC ABSORBEUR


Norme : EN353-2:2002
Antichute coulissant sur corde tressée avec absorbeur d'énergie. Matière : Acier Inoxydable. Résistance : > 15 kN. Fonctionne sur corde tressée en Polyester de diamètre 12 mm, il est fourni monté de manière indissociable sur son support d'assurage, avec une longe à absorption d'énergie. Le support d'assurage est fourni avec un mousqueton acier à verrouillage à vis d'un côté et possède une extrémité manufacturée de l'autre côté. La couture est protégée sous gaine transparente permettant également un contrôle visuel des coutures avant utilisation. Livré dans un sac en toile de jute.

Points forts

Facilité d'utilisation et légèreté au meilleur prix

Informations techniques


Attributs
Typeantichute coulissant long 10m tressee avec absorbeur
Longueur10 m
96,65 € HT
/ unité
115,98 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Type