Antichute GISS 854290, Type : Antichute coulissant long 20m | Longueur : 20 m
Antichute coulissant sur corde toronnée
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :854290
Rubix :C600-6102102
EAN :3660338101021

Documents
Détails articles : ANTICHUTE COULISSANT LONG 20M
Norme : EN353-2 : 2002
Antichute coulissant sur corde toronnée avec absorbeur d'énergie
Matière : Acier
Résistance : > 15 kN
Fourni avec un absorbeur d'énergie et un connecteur à verrouillage à vis pour élément de fixation. Système d'ouverture/fermeture simple et double verrouillage automatique.
Fonctionne sur corde diam 14mm-16mm.
Fourni avec une corde de longueur 10 ou 20 mètres. Longe en corde polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente.
Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'état d'usure de la longe.
Livré dans un sac en toile de jute.
Antichute coulissant sur corde toronnée avec absorbeur d'énergie
Matière : Acier
Résistance : > 15 kN
Fourni avec un absorbeur d'énergie et un connecteur à verrouillage à vis pour élément de fixation. Système d'ouverture/fermeture simple et double verrouillage automatique.
Fonctionne sur corde diam 14mm-16mm.
Fourni avec une corde de longueur 10 ou 20 mètres. Longe en corde polyamide toronnée diam 14-16 mm. Boucles cossées pour une meilleure résistance à l'abrasion. Epissures protégées sous gaine transparente.
Fils d'usures de couleur afin de constater visuellement l'état d'usure de la longe.
Livré dans un sac en toile de jute.
Points forts
Possède un détrompeur de sens interdisant d'installer le coulisseau à l'envers sur le support d'assurage
Possède un système de verrouillage manuel du coulissement permettant le travail sur plan incliné
Possède un système de verrouillage manuel du coulissement permettant le travail sur plan incliné
Informations techniques
Attributs
| Type | antichute coulissant long 20m |
|---|---|
| Longueur | 20 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
189,29 € HT
/ unité
227,15 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h