Antichute GISS 849117, Type : Rappel automatique | Longueur : 2.5 m

Antichute à rappel automatique 2,5 m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :849117
Rubix :C600-6090224
EAN :3660338091384
ANTICHUTE RAPPEL AUTO LG 2.5 M +1 MOUSQ.

Résumé technique

Typerappel automatique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTO LG 2.5 M +1 MOUSQ.


Norme : 360 : 2002

Antichute à rappel automatique à sangle, largeur 50 mm et longueur 2,5 m. Muni d'un carter de protection, d'un absorbeur d'énergie, d'un émerillon avec témoin de chute intégré et d'un connecteur, ouverture 17 mm pour se connecter sur le harnais.
APPLICATIONS
Pour les travaux en hauteur avec des déplacements inférieurs à 2,5 m. Bâtiment, industrie, maintenance (laveur de vitre, maintenance ascenseur, entretien vmc, transformateur...)
AVANTAGES
Résistance supérieur à 15 kN.

Points forts

Convient également pour les travaux de faible hauteur car le blocage est presque instantané, limitant ainsi le tirant d'air nécessaire

Informations techniques


Attributs
Typerappel automatique
Longueur2,5 m
125,98 € HT
/ unité
151,18 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h