Antichute GISS 886577, Type : Rappel automatique | Longueur : 3.5 m

Antichute rappel automatique 3,5m

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

GISS :886577
Rubix :C600-6185195
EAN :3660338399985
ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE LONG 3,5M

Résumé technique

Typerappel automatique
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE LONG 3,5M


Norme : EN360:2002
Antichute à rappel automatique à sangle. Sangle largeur 25 mm. Carter polymère haute résistance, quasiment indestructible. Résistance : 15 kN. Fourni avec un émerillon, un connecteur mousqueton à verrouillage à vis pour connexion sur le point d'ancrage et un mousqueton à verrouillage automatique double action, ouverture 20 mm, avec indicateur de chute et émerillon sur sangle.
AVANTAGES
Poids maxi utilisation horizontale et verticale : 100 kg
Système de freinage et absorption d’énergie intégré dans le carter.
Absorbeur d’énergie externe pour utilisation horizontale.

Points forts

Equipé de 2 émerillons. Témoin de chute

Informations techniques


Attributs
Typerappel automatique
Longueur3,5 m
224,84 € HT
/ unité
269,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h