Antichute GISS 854292, Type : Rappel automatique | Longueur : 10 m
Antichute à rappel automatique 10 m
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
GISS :854292
Rubix :C600-6102103
EAN :3660338101038

Documents
Détails articles : ANTICHUTE RAPPEL AUTOMATIQUE 10M
Norme : 360 : 2002
Antichute à rappel automatique à câble de 10 mètres. Carter en plastique polymère haute résistance avec câble acier galvanisé.
Poids : 4,30 kg
Diamètre câble : 4,5 mm
Résistance : > 12 kN
Fourni avec un connecteur mousqueton acier pour connexion sur le point d'ancrage et mousqueton acier à verrouillage automatique avec émerillon et témoin de chute.
Antichute à rappel automatique à câble de 10 mètres. Carter en plastique polymère haute résistance avec câble acier galvanisé.
Poids : 4,30 kg
Diamètre câble : 4,5 mm
Résistance : > 12 kN
Fourni avec un connecteur mousqueton acier pour connexion sur le point d'ancrage et mousqueton acier à verrouillage automatique avec émerillon et témoin de chute.
Points forts
Equipé de 2 émerillons
Témoin de chute
Testé et homologué à 136 kg
Témoin de chute
Testé et homologué à 136 kg
Informations techniques
Attributs
| Type | rappel automatique |
|---|---|
| Longueur | 10 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
450,76 € HT
/ unité
540,91 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h