Longe 3M 1246556, Longueur : 2 m | Matière principale : Polyester
3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ longe extensible avec absorbeur d’énergie
Voir les informations techniquesRéférences
3M :1246556
Rubix :2771-6292493
Fabricant :7100318236
EAN :03660570060018

Détails articles : LONGE EXTENSIBLE DABSORPTION DENERGIE3M DBI-SALA EZ-STOP,
Nos expanders 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ pour longes à absorption d’énergie se distinguent par une technologie innovante absorbant l’énergie.
Points forts
• Utilisez les expanders 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ pour longes à absorption d’énergie en combinaison avec un harnais antichute 3M dans le cadre d’un système antichute complet
• Sangle élastique – raccourcit la longueur de la longe non tendue et réduit les risques de trébuchement et d’accrochage
• Étiquettes de marquage entièrement protégées – les étiquettes restent lisibles pour le contrôle
• Mousqueton automatique léger en aluminium avec verrouillage rotatif pour une fixation simple et sûre au harnais antichute
• Crochets d’échafaudage automatiques légers pour la liaison au point d’ancrage
• Étiquettes de marquage entièrement protégées – les étiquettes restent lisibles pour le contrôle
• Des bandes réfléchissantes assurent une meilleure visibilité en cas de faible luminosité
• Poids maximal de l’utilisateur 130 kg
• Certifié CE conforme à EN 355
Applications
Électricité - commande de machines - nettoyage
Informations techniques
Attributs
| Longueur | 2 m |
|---|---|
| Matière principale | polyester |
| Type | longe à absorption d’énergie ez-stop™ expander (corde simple) |
| Matière | sangle polyester de 35 mm (sangle élastique) ; aluminium (mousqueton/crochet d’échafaudage) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
187,25 € HT
/ unité
224,70 € TTC
- Livraison estimée 5 -20 jours