Extracteurs Facom à découvrir
Extracteurs Facom : performance, sécurité et polyvalence au service des professionnels
Dans les secteurs exigeants comme la maintenance industrielle, l'automobile ou la mécanique générale, l'utilisation d'un outil performant et fiable est indispensable. La gamme d'extracteurs Facom se distingue par sa robustesse, sa garantie à vie et sa capacité à répondre à toutes les contraintes opérationnelles.
Facom, marque emblématique fondée en 1918 et appartenant à un grand groupe international, s'appuie sur un savoir-faire centenaire pour produire des outils professionnels garantis à vie. Sa réputation solide repose sur la qualité, la précision et la durabilité de ses extracteurs, qu'il s'agisse de retirer moyeux, roulements ou écrous dans des environnements exigeants.
Extracteurs spécifiques : efficacité garantie
L'extracteur de roulement Facom est conçu pour manipuler les roulements avec précision, offrant des versions à griffes réversibles ou à prise intérieure/extérieure. Ces modèles innovants assurent une prise stable sur la pièce, évitant tout risque de glissement ou de dégât. Pour les opérations sur moteurs ou structures mécaniques, l'extracteur de goujon Facom intervient en toute sécurité et sans marquer les pièces.
Lorsque les pièces sont fortement grippées, l'extracteur à inertie Facom est l'outil tout indiqué : sa masse coulissante permet de créer un choc mécanique maîtrisé, facilitant le décollement sans user les griffes ni générer d'effort excessif. Ce dispositif trouve également une version spécialisée pour l'extraction d'injecteurs, particulièrement utile en mécanique diesel.
La stabilité mécanique est assurée par les modèles à trois points d'appui comme l'extracteur Facom 3 griffes et l'extracteur 3 branches Facom, qui répartissent uniformément la force de traction pour prévenir tout glissement ou casse. Pour les environnements restreints, l'extracteur 2 griffes Facom garantit une extraction efficace, même dans des espaces confinés, tout en conservant une force adaptée aux roulements standards.
Le retrait d'écrous grippés est facilité grâce à l'extracteur d'écrou Facom, qui, avec ses griffes conçues pour s'enrouler autour de l'écrou, offre une intervention sûre sans abîmer les filets. Lorsque les têtes de vis sont abîmées ou corrodées, le modèle Facom OGV GRIP extracteur assure une prise optimale, même sur des surfaces détériorées.
Coffrets complets pour ateliers et déplacements
Les coffrets extracteur Facom et coffret extracteur de roulement Facom regroupent une sélection optimisée d'extracteurs (2 ou 3 griffes, inertie, potence), parfois complétée de griffes de rechange. Un exemple emblématique : le coffret qui comprend un extracteur 3 griffes, une masse à inertie et une potence, parfaitement adapté aux interventions en ateliers mobiles. Ces ensembles permettent aux techniciens d'avoir sous la main une solution prête à l'emploi pour une grande variété de situations.
Qualité, sécurité et conformité
Tous les extracteurs Facom sont conçus pour résister à des conditions industrielles rigoureuses. L'usage sécurisé nécessite de centrer précisément l'effort, de porter les équipements de protection individuelle et de fixer un filet ou une bâche protectrice pour prévenir les projections en cas de rebond. Un entretien régulier – nettoyage, graissage des filets et inspection des griffes – contribue à maintenir la robustesse de l'outil et à prolonger sa durée de vie. Les versions hydrauliques (10 t, 20 t, 30 t) sont conformes aux normes européennes en vigueur, garantissant une extraction sécurisée des charges lourdes.
Bénéfices pour les utilisateurs professionnels
L'investissement dans un extracteur Facom permet aux professionnels d'optimiser le temps d'intervention grâce à une extraction rapide et maîtrisée. La richesse de la gamme – qu'elle soit mécanique, hydraulique ou à inertie – offre une polyvalence précieuse pour chaque type de pièce ou environnement de travail. En répartissant uniformément les efforts, ces outils accroissent la sécurité et réduisent significativement le risque de casse, limitant ainsi les arrêts non planifiés. D'un point de vue économique, l'achat en coffret permet un équipement complet à un coût optimisé, avec l'avantage de n'acheter que des griffes supplémentaires si nécessaire, assurant ainsi un excellent retour sur investissement sur le long terme.
En conclusion, les extracteurs Facom, adaptés à chaque usage – extraction de roulements, goujons, écrous, injecteurs – et proposés en versions 2 ou 3 griffes, inertie ou hydraulique, représentent une solution professionnelle de référence. Retrouvez tous nos extracteurs.

28 produit(s) avec 52 référence(s) :
Jeu d'extracteurs Facom 285.J10PF, Nombre d'éléments: 5
- facom :285.J10PF
- rubix :0139-5439207
- ean :3662424102103
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Jeu d'extracteurs Facom 285.JS5, Nombre d'éléments: 5
- facom :285.JS5
- rubix :0139-5005638
- ean :3148515403002
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Jeu d'extracteurs Facom SXE.J7MGRPPB, Nombre d'éléments: 7
- facom :SXE.J7MGRPPB
- rubix :0139-5410493
- ean :3662424160127
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:7
Extracteurs Facom U.14L, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 45 mm | Puissance d'extraction: 0.5 t
- facom :U.14L
- rubix :0139-5004681
- ean :3148510663104
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:45 mm
- Capacité extérieur:45 mm
Extracteurs Facom U.302, Capacité intérieur: 17 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 1.5 t
- facom :U.302
- rubix :0139-5004687
- ean :3148510751559
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:17 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Extracteurs Facom U.306PB, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.306PB
- rubix :0139-5004692
- ean :3148519884579
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:7 mm
- Capacité extérieur:140 mm
Jeu d'extracteurs Facom U.49PJ2, Nombre d'éléments: 5
- facom :U.49PJ2
- rubix :0139-5002297
- ean :3148516948151
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:5
Extracteurs Facom U.301, Capacité intérieur: 15 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 0.9 t
- facom :U.301
- rubix :0139-5004686
- ean :3148510751504
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:15 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Extracteurs Facom U.306A140, Capacité intérieur: 7 mm | Capacité extérieur: 140 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.306A140
- rubix :0139-5004691
- ean :3148510751733
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:7 mm
- Capacité extérieur:140 mm
Casse-écrou Facom 289.J1
- facom :289.J1
- rubix :0139-5279933
- ean :3662424041990
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre min:8 mm
- Diamètre max:18 mm
Extracteurs Facom U.35P, Capacité intérieur: 10 mm | Capacité extérieur: 55 mm | Puissance d'extraction: 1 t
- facom :U.35P
- rubix :0139-5004709
- ean :3148510684505
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:10 mm
- Capacité extérieur:55 mm
Casse-écrou Facom 289.M18
- facom :289.M18
- rubix :0139-5276729
- ean :3662424024948
- En stock, expédié sous 24/48h
- Diamètre min:16 mm
- Diamètre max:22 mm
Extracteurs Facom U.306-180PB, Capacité intérieur: 50 mm | Capacité extérieur: 170 mm | Puissance d'extraction: 4 t
- facom :U.306-180PB
- rubix :0139-5004670
- ean :3148519884357
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:50 mm
- Capacité extérieur:170 mm
Jeu d'extracteurs Facom 885, Nombre d'éléments: 25
- facom :885
- rubix :0139-5004662
- ean :3148512103905
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre d'éléments:25
Extracteurs Facom U.32T6-20, Capacité intérieur: 200 mm | Capacité extérieur: 290 mm | Puissance d'extraction: 6 t
- facom :U.32T6-20
- rubix :0139-5004704
- ean :3148510680613
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:200 mm
- Capacité extérieur:290 mm
Extracteurs Facom U.312HJ4, Capacité intérieur: 45 mm | Capacité extérieur: 270 mm | Puissance d'extraction: 10 t
- facom :U.312HJ4
- rubix :0139-5333491
- ean :3148517710320
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:4
- Capacité intérieur:45 mm
- Capacité extérieur:270 mm
Masse à inertie Facom U.306M, Poids: 2.8 kg
- facom :U.306M
- rubix :0139-5006373
- ean :3148510751849
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:2,8 kg
Extracteurs Facom U.232-130, Capacité intérieur: 136 mm | Capacité extérieur: 122 mm | Puissance d'extraction: 3 t
- facom :U.232-130
- rubix :0139-5157594
- ean :3148517711808
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:2
- Capacité intérieur:136 mm
- Capacité extérieur:122 mm
Extracteurs Facom U.20BPF, Capacité intérieur: 25 mm | Capacité extérieur: 260 mm | Puissance d'extraction: 7 t
- facom :U.20BPF
- rubix :0139-5439485
- ean :3662424102226
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:25 mm
- Capacité extérieur:260 mm
Masse à inertie Facom U.49L, Poids: 0.5 kg
- facom :U.49L
- rubix :0139-5019380
- ean :3148510702285
- En stock, expédié sous 24/48h
- Poids:0,5 kg
Extracteurs Facom U.312HJ3, Capacité intérieur: 270 mm | Capacité extérieur: 80 mm | Puissance d'extraction: 10 t
- facom :U.312HJ3
- rubix :0139-5149020
- ean :3148517710245
- En stock, expédié sous 24/48h
- Nombre de griffes:3
- Capacité intérieur:270 mm
- Capacité extérieur:80 mm
Masse à inertie Facom U.49AM, Poids: 1.6 kg
- facom :U.49AM
- rubix :0139-5006375
- ean :3148510702513
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Poids:1,6 kg
Jeu d'extracteurs Facom U.53J2, Nombre d'éléments: 8
- facom :U.53J2
- rubix :0139-5020392
- ean :3148515226618
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Nombre d'éléments:8
Jeu d'extracteurs Facom U.49PJ1, Nombre d'éléments: 9
- facom :U.49PJ1
- rubix :0139-5038867
- ean :3148516948076
- Livraison habituellement sous (26) jours
- Nombre d'éléments:9