Jeu d'extracteurs Facom U.53J2, Nombre d'éléments: 8
Composition décolleur 110 mm et potence
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :U.53J2
Rubix :0139-5020392
EAN :3148515226618
Documents
Détails articles : COMPOSITION EXTRACTEUR U. 53J2 U.53J2
Robuste et polyvalent, ce coffret dépanne efficacement quand l'utilisation d'un extracteur à griffes s'avère impossible. Il est conçu pour les opérations d’extraction précises et sécurisées de roulements, bagues ou composants mécaniques, garantissant une intervention rapide, propre et durable.
Caractéristiques :
Le coffret U.53J2 combine la performance d’un décolleur et la puissance d’une potence taraudée pour répondre à une grande variété d’applications en maintenance mécanique. Le décolleur U.53T2 permet de saisir et de séparer les pièces ajustées sur des diamètres allant de 15 à 110 mm, tandis que la potence U.53K2 offre une portée maximale de 240 mm pour des diamètres de 70 à 200 mm. L’ensemble assure une traction linéaire régulière, sans déformation ni détérioration des composants extraits. Les adaptateurs et embouts filetés fournis permettent une compatibilité parfaite avec différents types d’axes et de montages. Le coffret plastique de rangement garantit un transport sûr et une organisation optimale des outils.
Spécifications :
- Référence : Facom U.53J2.
- Composition : décolleur U.53T2 et potence U.53K2.
- Capacité du décolleur : diamètre 15 à 110 mm.
- Capacité de la potence : diamètre 70 à 200 mm.
- Portée maximale : 240 mm.
- Ensemble de 4 paires d’embouts filetés : M8, M10, M12, M14.
- 2 adaptateurs inclus.
- Filetage central : M16.
- Force de traction de la potence : jusqu’à 3 tonnes.
- Boîte de rangement plastique BP.MBOXL avec plateau PL.L297A
- Dimensions du coffret : 434 x 270 x 70 mm.
- Poids total : 7,3 kg.
- Décolleur, potence, adaptateurs et embouts garantis à vie.
Caractéristiques :
Le coffret U.53J2 combine la performance d’un décolleur et la puissance d’une potence taraudée pour répondre à une grande variété d’applications en maintenance mécanique. Le décolleur U.53T2 permet de saisir et de séparer les pièces ajustées sur des diamètres allant de 15 à 110 mm, tandis que la potence U.53K2 offre une portée maximale de 240 mm pour des diamètres de 70 à 200 mm. L’ensemble assure une traction linéaire régulière, sans déformation ni détérioration des composants extraits. Les adaptateurs et embouts filetés fournis permettent une compatibilité parfaite avec différents types d’axes et de montages. Le coffret plastique de rangement garantit un transport sûr et une organisation optimale des outils.
Spécifications :
- Référence : Facom U.53J2.
- Composition : décolleur U.53T2 et potence U.53K2.
- Capacité du décolleur : diamètre 15 à 110 mm.
- Capacité de la potence : diamètre 70 à 200 mm.
- Portée maximale : 240 mm.
- Ensemble de 4 paires d’embouts filetés : M8, M10, M12, M14.
- 2 adaptateurs inclus.
- Filetage central : M16.
- Force de traction de la potence : jusqu’à 3 tonnes.
- Boîte de rangement plastique BP.MBOXL avec plateau PL.L297A
- Dimensions du coffret : 434 x 270 x 70 mm.
- Poids total : 7,3 kg.
- Décolleur, potence, adaptateurs et embouts garantis à vie.
Points forts
- Ensemble complet et prêt à l’emploi : contient tous les éléments nécessaires pour les opérations de démontage mécanique.
- Grande plage de diamètres couverts : de 15 à 200 mm selon la combinaison décolleur/potence.
- Puissance de traction élevée : jusqu’à 3 tonnes pour extraire les montages les plus résistants.
- Qualité professionnelle Facom : garantie à vie pour un investissement serein.
- Rangement optimisé : fourni dans un coffret rigide pour un transport facile et une organisation claire des outils.
- Grande plage de diamètres couverts : de 15 à 200 mm selon la combinaison décolleur/potence.
- Puissance de traction élevée : jusqu’à 3 tonnes pour extraire les montages les plus résistants.
- Qualité professionnelle Facom : garantie à vie pour un investissement serein.
- Rangement optimisé : fourni dans un coffret rigide pour un transport facile et une organisation claire des outils.
Applications
Ce coffret est conçu pour les professionnels de la maintenance, de la mécanique générale et de la réparation industrielle. Il est idéal pour le démontage de roulements, bagues, poulies, engrenages ou pièces emmanchées lorsque l’accès est limité et que les extracteurs classiques sont inadaptés. Utilisé dans les ateliers de maintenance, les garages, les lignes de production ou les sites industriels, il garantit des interventions sûres et efficaces. Sa conception modulable permet de travailler aussi bien sur de petites pièces de précision que sur des ensembles mécaniques de plus grande taille.
Informations techniques
Attributs
| Nombre d'éléments | 8 |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
713,96 € HT
/ unité
856,75 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h