Masques jetables
Le masque jetable est un incontournable dans de nombreux secteurs professionnels. Du BTP à la chimie, en passant par la métallurgie, la protection des voies respiratoires est plus que nécessaire : elle est obligatoire. Ce type de masque permet de se prémunir des poussières fines, des fumées et des aérosols, voire de certains gaz pour les masques les plus avancés.
Contrairement aux masques chirurgicaux ou aux protections grand public, il appartient à la catégorie III des EPI selon le règlement (UE) 2016/425, destinée aux environnements à risques élevés. Conforme à la norme EN 149, il se décline en différents niveaux de filtration adaptés aux conditions de travail rencontrées. Sur le site Rubix, vous trouverez une sélection complète de filtres en non tissé FFP1, FFP2 et FFP3 pensée pour couvrir tous les besoins terrain.
FFP1, FFP2, FFP3 : quelle différence entre les niveaux de filtration ?
Ces trois niveaux de filtration sont définis par la norme EN 149:2001 + A1:2009. La différence entre eux tient dans l’efficacité de filtration ainsi que dans leur niveau d’étanchéité.
FFP1 : efficacité filtrante ? 80 %, fuite intérieure < 22 %. Ces masques protègent contre les poussières grossières non toxiques. Ils sont adaptés aux environnements faiblement pollués : ponçage de matériaux inertes, nettoyage, balayage léger, etc.
FFP2 : efficacité ? 94 %, fuite intérieure < 8 %. Ils filtrent les poussières fines, fumées métalliques, aérosols ou certains pathogènes de grande taille. On les retrouve dans les ateliers de menuiserie, les environnements de peinture ou les zones à risque infectieux modéré.
FFP3 : efficacité ? 99 %, fuite intérieure < 2 %. C’est le niveau de protection maximal contre les particules fines toxiques, fibres d’amiante, agents pathogènes hautement infectieux, virus, etc.
Chaque masque est marqué de sa classe (FFP1, 2 ou 3), de son statut de réutilisation (NR pour “Non-Réutilisable” ou R pour “Réutilisable”), de sa résistance au colmatage (lettre D) et porte le marquage CE.
Des conceptions pensées pour l’usage terrain ou comment allier la sécurité au confort.
La forme et les matériaux d’un masque facial jetable influencent directement son efficacité réelle. Coques rigides, masques pliables plats ou en “bec de canard” : chaque design présente des avantages et des inconvénients. Ils visent généralement un compromis entre plusieurs caractéristiques : l’ergonomie, l’encombrement, l’ajustement facial, la résistance et le confort.
Un bon maintien passe aussi par les élastiques : les modèles à double attache derrière la tête sont souvent préférés en contexte industriel, car ils assurent une tension uniforme et réduisent les fuites latérales. Pour s’adapter aux sensibilités de chacun, plusieurs modèles proposent des élastiques sans latex et des barrettes nasales sans agrafe métallique, comme dans la gamme GISS G-Air Plus. Certains masques intègrent également une couche de charbon actif pour neutraliser les odeurs de solvants ou les émanations chimiques légères.
La présence d’une soupape expiratoire (comme sur la gamme AURA de 3M) est un plus en cas d’effort prolongé : elle réduit la chaleur à l’intérieur du masque et améliore le confort respiratoire (moins d’effort est nécessaire pour expirer). Attention toutefois, les masques à valve sont déconseillés en milieux stériles ou médicaux, car ils ne filtrent pas l’air expiré.
Enfin, le conditionnement peut avoir son importance pour faciliter la distribution des masques. Du simple lot à la boîte distributrice, chaque format répond à des besoins précis d’usage et d’hygiène sur site.
Quand la protection s’étend aux gaz : filtres combinés et masques jetables spécialisés
Certains environnements combinent particules solides et émanations chimiques. Pour ces cas, les simples FFP ne suffisent pas. On utilise alors des masques antigaz réutilisables et dans certains cas, des masques jetables industriels dotés de filtres combinés : les demi-masques “maintenance free” de type A2P3, ABE1P3 ou ABEK1P3, par exemple, filtrent à la fois les gaz organiques (solvants, hydrocarbures), inorganiques (chlore, ammoniac) et les particules fines. Ces masques, conformes à la norme EN 405, sont idéals pour les applications en peinture, nettoyage industriel ou traitements phytosanitaires. Leur principal atout : ils sont prêts à l’emploi, légers, et jetables dès saturation des filtres.
Bon à savoir : il existe également des demi-masques réutilisables, ou des systèmes de ventilation assistée dont seuls les filtres peuvent être changés. Pensez-y en cas d’usage répété !
Des marques expertes disponibles chez Rubix
Rubix s’appuie sur un réseau de marques reconnues à l’international pour proposer une gamme complète de masques jetables certifiés. Vous retrouverez notamment :
3M : leader du secteur avec des gammes innovantes (Aura 9332+, Cool Flow…).
GISS : exclusivité Rubix, un rapport qualité-prix imbattable
Moldex : nombreux modèles ergonomiques avec mousse nasale, soupapes Ventex, certification D, etc.
Honeywell : masques à haut pouvoir filtrant, plébiscités en industrie pharmaceutique ou chimique.
Dräger : des références premium pour les environnements à risques élevés.
BLS : un large choix de formats et une filtration éprouvée.
À noter : sur le site Rubix, chaque masque est présenté avec sa fiche technique. N’hésitez pas à la consulter pour avoir plus d’informations.
Du simple FFP1 anti-poussière au demi-masque filtrant multi-gaz ABEK1P3, chaque besoin trouve une réponse. Chez Rubix, vous accédez à une offre large, fiable et conforme, soutenue par l’expertise d’un acteur majeur de la fourniture industrielle. Pour plus de sérénité, laissez-vous guider par nos spécialistes de la protection respiratoire !
116 produit(s) avec 125 référence(s) :
Masque facial jetable 3M 7100258913, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- 3m :7100258913
- rubix :2771-6000466
- fabricant :7100258913
- ean :04054596922068
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 7100258909, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
- 3m :7100258909
- rubix :2771-6009376
- fabricant :7100258909
- ean :04054596922006
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable GISS 839963, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- Réf. remplacée :6822384
- giss :839963
- rubix :C600-6077807
- ean :3660338056178
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M 7100081542, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- 3m :7100081542
- rubix :2771-6008881
- fabricant :7100081542
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M 7100101091, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
- 3m :7100101091
- rubix :9804-6005919
- fabricant :7100101091
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M 8833, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- 3m :8833
- rubix :2771-6071396
- fabricant :8833
- ean :0051131917989
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8101064, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- bls respiratory protection :8101064
- rubix :V528-6236521
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable GISS 733440, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- Réf. remplacée :6822385
- giss :733440
- rubix :C600-6064939
- ean :3660338012693
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M SB9332, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- 3m :SB9332
- rubix :2771-6182357
- fabricant :7000089312
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 7000034734, Classe : FFP1 | Soupape : Oui
- 3m :7000034734
- rubix :2771-6008559
- fabricant :7000034734
- ean :4046719330119
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp1
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable Moldex 240515, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
- moldex :240515
- rubix :5693-6004482
- fabricant :240515
- ean :4019444006307
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable Moldex 255501, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- moldex :255501
- rubix :5693-6090987
- fabricant :255501
- ean :4019444006727
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable Moldex 250501, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- moldex :250501
- rubix :5693-6004484
- fabricant :250501
- ean :4019444005515
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M SB9322, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
- 3m :SB9322
- rubix :2771-6182358
- fabricant :7000088730
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8101075, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- bls respiratory protection :8101075
- rubix :V528-6236520
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 8812, Classe : FFP1 | Soupape : Oui
- 3m :8812
- rubix :2771-6000380
- fabricant :7000006980
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp1
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M 7100003010, Classe : FFP2 | Soupape : Non
- 3m :7100003010
- rubix :2771-6021613
- fabricant :7100003010
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:non
- Type:non pliable
Masque facial jetable Dräger 3951925, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
- dräger :3951925
- rubix :3764-6201930
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 7100258911, Classe : FFP1 | Soupape : Oui
- 3m :7100258911
- rubix :2771-6021532
- fabricant :7100258911
- ean :04054596921948
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp1
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 7000088732, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- 3m :7000088732
- rubix :2771-6071395
- fabricant :7000088732
- ean :04046719563852
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:pliable
Masque facial jetable 3M 7100258910, Classe : FFP2 | Soupape : Non
- 3m :7100258910
- rubix :2771-6021533
- fabricant :7100258910
- ean :04054596921979
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp2
- Soupape:non
- Type:pliable
Demi-masque jetable Dräger 3951935, Classe : FFP3
- dräger :3951935
- rubix :3764-6183602
- fabricant :3951935
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8006335, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
- bls respiratory protection :8006335
- rubix :H882-6185806
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp3
- Soupape:oui
- Type:non pliable
Masque facial jetable 3M 7100258912, Classe : FFP1 | Soupape : Non
- 3m :7100258912
- rubix :2771-6000461
- fabricant :7100258912
- ean :04054596921917
- En stock, expédié sous 24/48h
- Classe:ffp1
- Soupape:non
- Type:pliable