Masque facial jetable Moldex 240515, Classe : FFP2 | Soupape : Oui
Masque FFP2 NR D Classiques
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :240515
Rubix :5693-6004482
Fabricant :240515
EAN :4019444006307

Documents
Détails articles : MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP2S 2405 VALVE VENTEX (AVANTAGE) UE20
Le masque FFP2 NR D avec soupape Ventex® de Moldex offre une protection respiratoire fiable contre les particules fines et toxiques. Conçu pour garantir confort et sécurité tout au long de la journée, il associe une conception ergonomique à des technologies avancées adaptées aux environnements industriels exigeants.
Caractéristiques
Ce masque intègre la technologie ActivForm® qui s'ajuste automatiquement au visage sans réglage manuel. La soupape Ventex®, avec sa large ouverture, réduit efficacement la chaleur et l'humidité internes, améliorant ainsi le confort respiratoire. Sa structure DuraMesh® maintient la forme du masque même dans les conditions les plus contraignantes. En outre, sa bride permet un ajustement simple et précis pour s'adapter à toutes les morphologies.
Spécifications :
• Classe de protection : FFP2 NR D
• Soupape : Ventex®
• Technologie : ActivForm® auto-ajustable
• Structure : DuraMesh® renforcée
• Sans PVC (100 % PVC-free)
• Poids : 16 g
• Matières : polypropylène, EVA, caoutchouc naturel
• Type d'utilisation : usage unique
• Ajustement : bride coulissante pour confort personnalisé
Normes :
• EN 149 + A1 : norme européenne pour les masques filtrants contre les particules
• Règlement (UE) 2016/425 : certification EPI
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est imposée comme un expert des protections respiratoires et auditives. La marque se distingue par des produits alliant fiabilité, confort et simplicité d’utilisation. Présente en Europe avec plus de 350 collaborateurs répartis sur huit sites, Moldex développe et fabrique des équipements répondant aux normes de sécurité les plus strictes, tout en intégrant des solutions durables grâce à des dispositifs réutilisables et rechargeables pour réduire l’impact environnemental.
Caractéristiques
Ce masque intègre la technologie ActivForm® qui s'ajuste automatiquement au visage sans réglage manuel. La soupape Ventex®, avec sa large ouverture, réduit efficacement la chaleur et l'humidité internes, améliorant ainsi le confort respiratoire. Sa structure DuraMesh® maintient la forme du masque même dans les conditions les plus contraignantes. En outre, sa bride permet un ajustement simple et précis pour s'adapter à toutes les morphologies.
Spécifications :
• Classe de protection : FFP2 NR D
• Soupape : Ventex®
• Technologie : ActivForm® auto-ajustable
• Structure : DuraMesh® renforcée
• Sans PVC (100 % PVC-free)
• Poids : 16 g
• Matières : polypropylène, EVA, caoutchouc naturel
• Type d'utilisation : usage unique
• Ajustement : bride coulissante pour confort personnalisé
Normes :
• EN 149 + A1 : norme européenne pour les masques filtrants contre les particules
• Règlement (UE) 2016/425 : certification EPI
Informations sur la marque :
Fondée en Californie en 1980, Moldex s’est imposée comme un expert des protections respiratoires et auditives. La marque se distingue par des produits alliant fiabilité, confort et simplicité d’utilisation. Présente en Europe avec plus de 350 collaborateurs répartis sur huit sites, Moldex développe et fabrique des équipements répondant aux normes de sécurité les plus strictes, tout en intégrant des solutions durables grâce à des dispositifs réutilisables et rechargeables pour réduire l’impact environnemental.
Points forts
• Protection respiratoire efficace contre les particules fines et toxiques
• Confort optimisé grâce à la technologie ActivForm® et à la soupape Ventex®
• Maintien parfait de la forme grâce à la structure DuraMesh®
• Ajustement personnalisé par bride
• Conception sans PVC pour une approche plus écologique
• Confort optimisé grâce à la technologie ActivForm® et à la soupape Ventex®
• Maintien parfait de la forme grâce à la structure DuraMesh®
• Ajustement personnalisé par bride
• Conception sans PVC pour une approche plus écologique
Applications
• Construction et BTP : poussières de ciment, plâtre, brique
• Industrie métallurgique : fumées d'oxyde de zinc
• Industrie chimique : agents biologiques de groupe 2
• Industrie du bois : poussières de bois tendre
• Divers secteurs : maintenance, ateliers de fabrication et environnements à forte concentration particulaire
• Industrie métallurgique : fumées d'oxyde de zinc
• Industrie chimique : agents biologiques de groupe 2
• Industrie du bois : poussières de bois tendre
• Divers secteurs : maintenance, ateliers de fabrication et environnements à forte concentration particulaire
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | 20 masques par boîte |
| Matière | polypropylène; éthylène-acétate de vinyle (eva) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,60 € HT
/ 20 unités
89,52 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h
