Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8006335, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
Masque facial jetable BLS Respiratoy Protection 8006335
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
BLS Respiratory Protection :8006335
Rubix :H882-6185806



Documents
Détails articles : MASQUE FFP3 BLS ZERO 31 BOITE DE 10
Ce masque jetable offre une protection FFP3 de haut niveau tout en garantissant un confort respiratoire exceptionnel. Grâce à sa conception anatomique et à ses matériaux innovants, il combine performance de filtration FFP3 et facilité de respiration d'un FFP1.
Caractéristiques :
Conçu pour offrir une protection maximale contre les particules fines et les aérosols solides ou liquides, le masque BLS Zer0 31 adopte une forme coque rigide préformée qui s’adapte à toutes les morphologies. Son joint facial complet, en mousse douce et technique, garantit une excellente étanchéité et un grand confort au contact de la peau. Le masque intègre la soupape d’expiration EOLO®, dotée d’une membrane ultralégère qui réduit significativement la résistance respiratoire, améliorant largement le confort. La couche externe ARMOR® protège efficacement le média filtrant de la poussière, des liquides et de l’usure mécanique. Sa compatibilité avec le port de lunettes et son impact minimal sur le champ de vision font de ce modèle un choix parfait pour les utilisations intensives.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3 R D.
- Modèle : BLS Zer0 31.
- Référence BLS : 8006335.
- Type : masque jetable en forme de coque.
- Soupape d’expiration : EOLO®.
- Joint facial : mousse technique douce couvrant nez et menton.
- Poids du masque : 20 g.
- Dimensions standard (forme coque préformée).
- Élastiques : soudés, hypoallergéniques, sans latex.
- Matériaux filtrants : polypropylène (PP) avec couche protectrice en polyéthylène (PE)
- Barrette nasale : interne, en PP renforcé avec métal.
- Transmission de vapeur d’eau : 4500 g/m²/24h.
Normes :
Le masque BLS Zer0 31 est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). De plus, il est certifié selon la norme EN 149 dans la classe FFP3 R (réutilisable). Il a passé avec succès le test de colmatage Dolomite (marquage D). Enfin, le système de gestion qualité de BLS est certifié ISO 9001.
Informations sur la marque :
Fondée en Italie, BLS est spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils de protection respiratoire de haute performance. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise s’impose comme un acteur de référence en Europe grâce à sa capacité d’innovation, son exigence de qualité et ses investissements continus en R&D. BLS équipe aussi bien les secteurs industriels que les environnements médicaux, et exporte ses produits dans plus de 60 pays. Son site de production est basé à Cormano, près de Milan, et répond aux standards internationaux les plus stricts.
Caractéristiques :
Conçu pour offrir une protection maximale contre les particules fines et les aérosols solides ou liquides, le masque BLS Zer0 31 adopte une forme coque rigide préformée qui s’adapte à toutes les morphologies. Son joint facial complet, en mousse douce et technique, garantit une excellente étanchéité et un grand confort au contact de la peau. Le masque intègre la soupape d’expiration EOLO®, dotée d’une membrane ultralégère qui réduit significativement la résistance respiratoire, améliorant largement le confort. La couche externe ARMOR® protège efficacement le média filtrant de la poussière, des liquides et de l’usure mécanique. Sa compatibilité avec le port de lunettes et son impact minimal sur le champ de vision font de ce modèle un choix parfait pour les utilisations intensives.
Spécifications :
- Classe de protection : FFP3 R D.
- Modèle : BLS Zer0 31.
- Référence BLS : 8006335.
- Type : masque jetable en forme de coque.
- Soupape d’expiration : EOLO®.
- Joint facial : mousse technique douce couvrant nez et menton.
- Poids du masque : 20 g.
- Dimensions standard (forme coque préformée).
- Élastiques : soudés, hypoallergéniques, sans latex.
- Matériaux filtrants : polypropylène (PP) avec couche protectrice en polyéthylène (PE)
- Barrette nasale : interne, en PP renforcé avec métal.
- Transmission de vapeur d’eau : 4500 g/m²/24h.
Normes :
Le masque BLS Zer0 31 est conforme au règlement (UE) 2016/425 sur les Équipements de Protection Individuelle (EPI). De plus, il est certifié selon la norme EN 149 dans la classe FFP3 R (réutilisable). Il a passé avec succès le test de colmatage Dolomite (marquage D). Enfin, le système de gestion qualité de BLS est certifié ISO 9001.
Informations sur la marque :
Fondée en Italie, BLS est spécialisée dans la conception et la fabrication d’appareils de protection respiratoire de haute performance. Forte de plusieurs décennies d’expérience, l’entreprise s’impose comme un acteur de référence en Europe grâce à sa capacité d’innovation, son exigence de qualité et ses investissements continus en R&D. BLS équipe aussi bien les secteurs industriels que les environnements médicaux, et exporte ses produits dans plus de 60 pays. Son site de production est basé à Cormano, près de Milan, et répond aux standards internationaux les plus stricts.
Points forts
- Équilibre optimal entre protection maximale (FFP3) et faible effort respiratoire, comparable à un masque FFP1.
- Joint facial complet offrant une étanchéité supérieure pour toutes les formes de visage.
- Soupape EOLO® innovante réduisant la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.
- Couche ARMOR® renforçant la durabilité du filtre et prolongeant son efficacité.
- Confort exceptionnel, même lors d’un port prolongé ou en conditions physiques intenses.
- Joint facial complet offrant une étanchéité supérieure pour toutes les formes de visage.
- Soupape EOLO® innovante réduisant la chaleur et l’humidité à l’intérieur du masque.
- Couche ARMOR® renforçant la durabilité du filtre et prolongeant son efficacité.
- Confort exceptionnel, même lors d’un port prolongé ou en conditions physiques intenses.
Applications
Recommandé pour les professionnels exposés à des environnements fortement contaminés par des particules fines, des aérosols ou des poussières toxiques. Convient parfaitement aux secteurs de l’industrie lourde, de la construction, du traitement des déchets, de la métallurgie, ou encore de l’entretien industriel. Idéal pour les travaux longs ou physiques.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Conditionnement | boîte de 10 pièces |
| Matière | polypropylène (pp) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 52,34 €
41,05 € HT
/ boite
49,26 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
