Masque facial jetable 3M SB9332, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :SB9332
Rubix :2771-6182357
Fabricant :7000089312
MASQUE FFP3 PLIABLE AVEC VALVE

Résumé technique

Classeffp3
Soupapeoui
Typepliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE FFP3 PLIABLE AVEC VALVE


Utilisez les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ pour une protection confortable contre les poussières et les brouillards dans une grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux. Notre série 9300+ apporte des niveaux de protections FFP1, FFP2 et FFP3 et vous permet de discuter et de travailler confortablement. La conception à 3 panneaux offre une plus grande liberté de mouvement, tandis que le style sculpté discret du panneau supérieur embossé assure une étanchéité efficace, réduit la formation de buée sur les lunettes et améliore la compatibilité avec les lunettes. La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer facilement et la bande pour le menton innovante facilite les réglages. Certains modèles comprennent une valve 3M™ Cool Flow™, laquelle réduit l'accumulation de chaleur et assure une protection confortable dans des conditions chaudes et humides. Ils sont livrés dans un emballage hygiénique individuel, afin de prévenir toute contamination avant leur utilisation. De plus, les bandeaux tressés à code couleur vous permettent d'identifier le niveau de protection offert : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50). Leur conception rabattable permet de les ranger facilement lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Par ailleurs, ils sont parfaitement compatibles avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Les masques à particules 3M™ Aura™ série 9300+ présentent une conception ergonomique à 3 panneaux rabattables et sont dotés d'un média filtrant à faible résistance respiratoire. Offrant des niveaux de protection FFP1, FFP2 et FFP3, nos masques respiratoires sont proposés avec ou sans valve. Ils présentent une bande pour le menton innovante facilitant les ajustements et un panneau supérieur embossé et sculpté visant à réduire la formation de buée sur les lunettes.

Points forts

Le produit contient du contenu recyclé : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées*;L'emballage contient des matières recyclées : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l'emballage individuel du produit, 100 % de contenu recyclé dans le carton primaire et 76 % de contenu recyclé dans la caisse d'expédition*;*Les déclarations s'appliquent aux produits fabriqués depuis le 01/04/2024. Produit : Les masques antipoussières 3M™ Aura™ 9312+, 9322+ et 9332+ contiennent au moins 25 % de matières recyclées avant consommation. Le pourcentage de contenu recyclé varie en fonction du modèle. Le chiffre indiqué est le pourcentage le plus bas de matières recyclées pour les trois niveaux de protection. Pourcentage de contenu recyclé calculé conformément à la norme EN ISO 14021:2016+A1:2021. Emballage : Au moins 30 % de contenu recyclé dans l’emballage individuel des produits Aura™ 9310+, 9312+, 9320+, 9322+, 9330+, 9332+, 1872V+ et 1873V+ uniquement. 100 % de contenu recyclé dans le carton principal, 76 % de contenu recyclé dans la boîte d’expédition;Conception d'origine à 3 panneaux offrant une plus grande liberté de mouvement du visage;Les élastiques à code couleur facilitent l'identification : couleur jaune indiquant une protection FFP1 (FNP 4), bleue pour une protection FFP2 (FNP 12) et rouge pour une protection FFP3 (FNP 50);La technologie de filtration à faible résistance vous permet de respirer plus facilement;Disponible avec la valve 3M™ Cool Flow™ qui réduit l'accumulation de chaleur;Le panneau supérieur sculpté épouse le nez et les contours du visage afin de garantir une étanchéité efficace;Le panneau supérieur sculpté permet de réduire la formation de buée sur les lunettes;La bande pour le menton est conçue pour faciliter le positionnement et l'ajustement;Facile à ranger grâce à sa conception rabattable et son emballage individuel

Applications

Grande variété d'applications industrielles et d'autres environnements dangereux

Informations techniques


Attributs
Classeffp3
Soupapeoui
Typepliable
Couleurblanc

Foire aux questions


Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ SB9332 est classé FFP3 et équipé d'une valve.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ SB9332 est prévu pour les poussières solides et les particules liquides non volatiles.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ SB9332 repose sur une conception à 3 panneaux qui offre plus de liberté de mouvement du visage. Son panneau supérieur sculpté réduit la buée et améliore la compatibilité avec les lunettes.

Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ SB9332 a une durée de conservation de 5 ans à partir de la date de fabrication. 3M recommande de le stocker dans des conditions propres et sèches, entre – 20°C et + 25°C, avec une humidité relative maximale de <80%.

Oui : le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ SB9332 est inclus dans la famille 9312+, 9322+ et 9332+ que 3M annonce à au moins 25 % de contenu recyclé avant consommation.

Réponses générées par IA à partir des données du fabricant.

Veuillez vous référer à la fiche technique pour les spécifications officielles.

1 508,10 € HT
/ 330 unités
1 809,72 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h