Masque facial jetable Moldex 255501, Classe : FFP3 | Soupape : Oui
MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP3NR D 2555 SOUPAPE VENTEX® (CLASSIC)
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Moldex :255501
Rubix :5693-6090987
Fabricant :255501
EAN :4019444006727

Documents
Détails articles : MASQUE ANTIPOUSSIERE FFP3 NR D A SOUPAPE UE20
Ce masque antipoussière FFP3 Moldex (référence 2555) de la série classique est conçu pour offrir une protection maximale contre les poussières dangereuses et cancérogènes, ainsi que contre les brouillards liquides dont la phase liquide est l'eau ou l'huile. Doté d'une soupape qui facilite l'évacuation de la chaleur et de l'humidité, ce masque se distingue par sa facilité d'utilisation et son confort prolongé.
Caractéristiques:
Le masque Moldex FFP3 2555 est équipé de la technologie ActivForm®, qui permet au masque de s'adapter automatiquement au visage du porteur sans ajustement manuel. Il dispose également de la structure DuraMesh®, qui assure une meilleure durabilité du masque en le protégeant des déformations. La soupape Ventex® s'ouvre facilement, même sous une faible pression d'exhalation, ce qui permet de maintenir une sensation de fraîcheur et de limiter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. La bride ajustable rend le masque facile à mettre et à enlever, tout en s'adaptant aux différentes dimensions de têtes et cous. Enfin, le masque est 100 % sans PVC, réduisant ainsi son impact environnemental.
Spécifications:
- Référence Moldex : 2555.
- Type : FFP3 NR D.
- Poids : 17 g.
- Soupape : oui (Ventex®).
- Matériaux principaux : polypropylène, EVA (éthylène vinyl acétate).
- Brides ajustables en caoutchouc naturel.
- Taux maximal de fuite totale vers l'intérieur : 2 %.
- Pénétration maximale du média filtrant : 1 %.
- Résistance respiratoire à 30 l/min : 1,0 mbar.
- Résistance respiratoire à 95 l/min : 3,0 mbar.
- Durée d'utilisation : une journée de travail entière.
- Conditionnement : unitaire.
Normes:
Ce masque a été testé par l'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin, en Allemagne. Il répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009 et porte le marquage CE, attestant de sa conformité avec le règlement (UE) 2016/425. La fabrication des masques est effectuée dans une usine certifiée ISO 9001.
Informations sur la marque:
Moldex est un leader reconnu dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée il y a plus de 30 ans, la marque s'est engagée à offrir des produits innovants et fiables, respectant les normes de sécurité les plus strictes. Moldex est particulièrement connu pour ses masques respiratoires et ses bouchons d'oreilles, et se distingue par son approche écologique, avec des produits 100 % sans PVC.
Caractéristiques:
Le masque Moldex FFP3 2555 est équipé de la technologie ActivForm®, qui permet au masque de s'adapter automatiquement au visage du porteur sans ajustement manuel. Il dispose également de la structure DuraMesh®, qui assure une meilleure durabilité du masque en le protégeant des déformations. La soupape Ventex® s'ouvre facilement, même sous une faible pression d'exhalation, ce qui permet de maintenir une sensation de fraîcheur et de limiter l'accumulation d'humidité à l'intérieur du masque. La bride ajustable rend le masque facile à mettre et à enlever, tout en s'adaptant aux différentes dimensions de têtes et cous. Enfin, le masque est 100 % sans PVC, réduisant ainsi son impact environnemental.
Spécifications:
- Référence Moldex : 2555.
- Type : FFP3 NR D.
- Poids : 17 g.
- Soupape : oui (Ventex®).
- Matériaux principaux : polypropylène, EVA (éthylène vinyl acétate).
- Brides ajustables en caoutchouc naturel.
- Taux maximal de fuite totale vers l'intérieur : 2 %.
- Pénétration maximale du média filtrant : 1 %.
- Résistance respiratoire à 30 l/min : 1,0 mbar.
- Résistance respiratoire à 95 l/min : 3,0 mbar.
- Durée d'utilisation : une journée de travail entière.
- Conditionnement : unitaire.
Normes:
Ce masque a été testé par l'organisme notifié IFA (0121) à St. Augustin, en Allemagne. Il répond aux exigences de la norme EN 149:2001 + A1:2009 et porte le marquage CE, attestant de sa conformité avec le règlement (UE) 2016/425. La fabrication des masques est effectuée dans une usine certifiée ISO 9001.
Informations sur la marque:
Moldex est un leader reconnu dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI). Fondée il y a plus de 30 ans, la marque s'est engagée à offrir des produits innovants et fiables, respectant les normes de sécurité les plus strictes. Moldex est particulièrement connu pour ses masques respiratoires et ses bouchons d'oreilles, et se distingue par son approche écologique, avec des produits 100 % sans PVC.
Points forts
- Protection optimale contre les poussières dangereuses et cancérogènes à forte concentration (classe FFP3).
- Soupape Ventex® pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité.
- Conception robuste avec structure DuraMesh® pour une durée de vie prolongée.
- Produit écologique, entièrement sans PVC.
- Soupape Ventex® pour réduire l'accumulation de chaleur et d'humidité.
- Conception robuste avec structure DuraMesh® pour une durée de vie prolongée.
- Produit écologique, entièrement sans PVC.
Applications
Il est idéal pour les professionnels exposés à des environnements dangereux, tels que les chantiers de construction, les industries chimiques, et les ateliers de travail du bois. Il offre une protection efficace contre les poussières de bois durs, les fumées de métaux lourds (plomb, cobalt, nickel), les substances cancérogènes, et les micro-organismes. Ce masque convient également pour une utilisation dans les laboratoires, notamment pour manipuler des agents biologiques de groupes de risques 2 et 3, ainsi que dans les environnements où des substances CMR (cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction) sont présentes. Il est recommandé de l'utiliser dans des conditions où la concentration en oxygène est supérieure à 19,5 % et où la nature des polluants est connue et contrôlée.
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp3 |
|---|---|
| Soupape | oui |
| Type | non pliable |
| Couleur | blanc |
| Conditionnement | boîte de 20 pièces |
| Matière | polypropylène; éthylène-acétate de vinyle (eva); caoutchouc naturel (sangles/valve) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
175,80 € HT
/ 20 unités
210,96 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h