Masque facial jetable 3M 8812, Classe : FFP1 | Soupape : Oui

Masque antipoussières 3M 8812 FFP1 avec soupape

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :8812
Rubix :2771-6000380
Fabricant :7000006980
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP1 8812 AVEC SOUPAPE CONFORT (UE10)

Résumé technique

Classeffp1
Soupapeoui
Typenon pliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP1 8812 AVEC SOUPAPE CONFORT (UE10)


Assure une protection de niveau FFP1 (FNP 4) contre les poussières et les brouillards dangereux.
Masque respiratoire classique en forme de coque, testé et approuvé depuis plus de 40 ans.
La soupape 3M Cool Flow permet de réduire l'accumulation de chaleur.
La conception légère à double bride, la mousse nasale et le pince-nez contribuent à un ajustement confortable et personnalisé.
Comprend une coque intérieure durable et résistante aux écrasements.
Conçus pour fonctionner efficacement avec les produits de protection oculaire et auditive de 3M.
Fabriqué au Royaume-Uni
Normes : EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D

Points forts

La forme convexe, la barrette nasale ajustable, la mousse nasale et les doubles élastiques garantissent un port confortable pour une large variété de morphologies de visages. FFP1 - protection fiable et efficace contre les particules fines. Coquille interne durable et résistante à l'écrasement.

Applications

Le masque antipoussières 3M™ 8812 est un masque en forme de coque classique, avec un design léger à double bride et la Soupape 3M™ Cool Flow™. Il assure une protection respiratoire de niveau FFP1, et la forme arrondie, le double élastique, la mousse et la barrette nasales garantissent une tenue confortable adaptée à de nombreuses morphologies de visage.

Informations techniques


Attributs
Classeffp1
Soupapeoui
Typenon pliable
Conditionnementboîte de 3
Matièremédia filtrant électrostatique et coque rigide (masque en forme de coque)
31,60 € HT
/ 10 unités
37,92 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h