Masque facial jetable 3M 7100258910, Classe : FFP2 | Soupape : Non
Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
3M :7100258910
Rubix :2771-6021533
Fabricant :7100258910
EAN :04054596921979
Documents
Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP2 9320 CONFORT + (UE20)
Les masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+ sont conçus pour offrir une protection respiratoire efficace contre les poussières, les brouillards et les particules fines dans divers environnements industriels. Dotés d'une conception innovante à 3 panneaux rabattables, ils assurent un ajustement confortable et une meilleure étanchéité tout en permettant une plus grande liberté de mouvement du visage.
Caractéristiques :
Ces masques sont fabriqués avec une technologie de filtration avancée qui réduit la résistance respiratoire, facilitant ainsi la respiration tout en assurant une protection optimale. Le panneau supérieur sculpté épouse les contours du visage et du nez, garantissant une étanchéité efficace et réduisant la formation de buée sur les lunettes. La bande pour le menton facilite la mise en place et l'ajustement du masque pour un confort accru. Les masques 3M™ Aura™ série 9300+ sont fabriqués avec un minimum de 25 % de matières recyclées, et leur emballage contient au moins 30 % de contenu recyclé. Le carton principal est constitué à 100 % de contenu recyclé, et la caisse d'expédition comprend 76 % de matériaux recyclés. Ces engagements s'inscrivent dans une démarche de réduction de l'empreinte carbone et de promotion d'une production plus durable.
Spécifications :
• Type d'appareil respiratoire : masque pliable
• Barrette nasale ergonomique
Normes :
Les masques 3M™ Aura™ série 9300+ sont certifiés CE et conformes à la norme EN 149 : 2001+A1 : 2009, garantissant une protection efficace contre les aérosols solides et liquides dans divers environnements industriels et professionnels.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Caractéristiques :
Ces masques sont fabriqués avec une technologie de filtration avancée qui réduit la résistance respiratoire, facilitant ainsi la respiration tout en assurant une protection optimale. Le panneau supérieur sculpté épouse les contours du visage et du nez, garantissant une étanchéité efficace et réduisant la formation de buée sur les lunettes. La bande pour le menton facilite la mise en place et l'ajustement du masque pour un confort accru. Les masques 3M™ Aura™ série 9300+ sont fabriqués avec un minimum de 25 % de matières recyclées, et leur emballage contient au moins 30 % de contenu recyclé. Le carton principal est constitué à 100 % de contenu recyclé, et la caisse d'expédition comprend 76 % de matériaux recyclés. Ces engagements s'inscrivent dans une démarche de réduction de l'empreinte carbone et de promotion d'une production plus durable.
Spécifications :
• Type d'appareil respiratoire : masque pliable
• Barrette nasale ergonomique
Normes :
Les masques 3M™ Aura™ série 9300+ sont certifiés CE et conformes à la norme EN 149 : 2001+A1 : 2009, garantissant une protection efficace contre les aérosols solides et liquides dans divers environnements industriels et professionnels.
Informations sur la marque :
3M, fondée en 1902 sous le nom de Minnesota Mining & Manufacturing, s'est imposée comme un leader mondial grâce à ses innovations dans le papier de verre, le ruban de masquage et d'autres secteurs tels que l'automobile. Aujourd'hui, 3M est une entreprise mondiale employant plus de 91 000 personnes dans 70 pays. Avec plus de 60 000 produits commercialisés, elle est reconnue pour ses solutions innovantes dans des domaines variés (santé, industrie, sécurité). Avec 113 000 brevets et des investissements réguliers en recherche et développement, 3M transforme des idées scientifiques en solutions pratiques qui améliorent la vie quotidienne partout dans le monde.
Points forts
• Protection efficace contre les poussières et particules fines
• Technologie de filtration avancée pour une respiration plus aisée
• Réduction de la formation de buée sur les lunettes
• Bandeaux tressés à code couleur pour une identification rapide
• Disponibilité avec ou sans valve 3M™ Cool Flow™
• Facilité de rangement grâce à la conception pliable
• Compatible avec d'autres équipements de protection individuelle 3M
• Technologie de filtration avancée pour une respiration plus aisée
• Réduction de la formation de buée sur les lunettes
• Bandeaux tressés à code couleur pour une identification rapide
• Disponibilité avec ou sans valve 3M™ Cool Flow™
• Facilité de rangement grâce à la conception pliable
• Compatible avec d'autres équipements de protection individuelle 3M
Applications
• Construction et BTP
• Industrie agroalimentaire
• Fabrication générale
• Travail des métaux
• Ébénisterie
• Maintenance et nettoyage industriel
• Industrie agroalimentaire
• Fabrication générale
• Travail des métaux
• Ébénisterie
• Maintenance et nettoyage industriel
Informations techniques
Attributs
| Classe | ffp2 |
|---|---|
| Soupape | non |
| Type | pliable |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,80 € HT
/ 20 unités
50,16 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h

