Masque facial jetable BLS Respiratory Protection 8101075, Classe : FFP3 | Soupape : Oui

Masque facial jetable BLS Respiratoy Protection 8101075

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

BLS Respiratory Protection :8101075
Rubix :V528-6236520
MASQUE BLS ZERO FLAT 033 FFP3 RD VALVE T.M/L - BTE 10

Résumé technique

Classeffp3
Soupapeoui
Typepliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE BLS ZERO FLAT 033 FFP3 RD VALVE T.M/L - BTE 10


Les masques filtrants à 3 volets de la série BLS Zer0 Flat offrent une protection élevée combinée à un confort respiratoire exceptionnel. Ils sont dotés d’un micro-réseau de surface qui empêche le colmatage du matériau filtrant et l’absorption de liquides, ce qui prolonge la durée de vie du dispositif. Le masque facial offre la protection d’un P3 avec la respirabilité d’un P1 et peut être utilisé pour plus d’un poste de travail.

Informations techniques


Attributs
Classeffp3
Soupapeoui
Typepliable
Couleurblanc
Conditionnement10 masques par boîte, 60 masques par carton. chaque masque est emballé individuellement dans une pochette scellée en pe.
Matièrematériau filtrant : polypropylène (pp). couche protectrice : polyéthylène (pe). élastiques : polyester (pes) et caoutchouc synthétique. valve : polypropylène (pp) avec membrane en silicone. joint (gasket) : mousse polymère technique.
58,59 € HT
/ boite
70,31 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h