Masque facial jetable 3M 7100258912, Classe : FFP1 | Soupape : Non

Masques antipoussière 3M™ Aura™ série 9300+

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

3M :7100258912
Rubix :2771-6000461
Fabricant :7100258912
EAN :04054596921917
MASQUE ANTI POUSSIERE FFP1 9310 CONFORT + (UE= BTE DE 20)

Résumé technique

Classeffp1
Soupapenon
Typepliable
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MASQUE ANTI POUSSIERE FFP1 9310 CONFORT + (UE= BTE DE 20)


Le masque antipoussière 3M™ Aura™ série 9310+ est un demi-masque filtrant conçu pour offrir une protection respiratoire efficace contre les particules solides et liquides non-volatiles présentes dans l'air. Destiné aux environnements industriels, ce masque FFP1 assure une protection fiable tout en offrant un confort optimal à l’utilisateur.

Caractéristiques:
Ce masque FFP1 de la série 9300+ se distingue par sa technologie de filtration avancée qui assure une résistance respiratoire minimale, même dans des environnements poussiéreux. Sa conception à trois panneaux lui permet de s'adapter facilement aux mouvements du visage, assurant une bonne étanchéité tout en garantissant un confort optimal. Le média filtrant électrostatique de haute performance capte efficacement les particules fines tout en permettant une respiration plus aisée. De plus, son emballage individuel limite la contamination du masque avant l'utilisation et facilite son stockage et son transport. Ce masque est doté de languettes qui facilitent l'ajustement et l'étanchéité, et la mousse nasale douce assure un confort accru tout en réduisant les fuites autour du nez. Les masques de cette série disposent d'un code couleur sur les élastiques. Pour ce masque FFP1, il s'agit du jaune.

Spécifications:
- Type : demi-masque filtrant FFP1 non-réutilisable.
- Poids : 10 g.
- Élastiques : polyisoprène (jaune pour la classification FFP1).
- Filtre : média filtrant en polypropylène.
- Agrafes : acier.
- Mousse nasale : polyuréthane
- Barrette nasale : aluminium
- Soupape Cool Flow™ : non.
- Résistance respiratoire (inspiration à 30 l/min) : 0,6 mbar.
- Résistance respiratoire (inspiration à 95 l/min) : 2,1 mbar.
- Résistance respiratoire (expiration à 160 l/min) : 3,0 mbar.
- Température de stockage : de -20 °C à +25 °C.
- Humidité relative de stockage : inférieure à 80 %.
- Valeur moyenne d'exposition (VME) : 4.
- Conditionnement : boite de 20 masques emballés individuellement.

Normes:
Le masque 3M™ Aura™ série 9310+ est conforme aux exigences de la norme européenne EN 149:2001 + A1:2009. Il a passé avec succès les tests de performance portant sur la pénétration du filtre, la fuite totale vers l’intérieur, la résistance respiratoire et l’inflammabilité. De plus, le masque est certifié CE conformément au règlement européen 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle.

Informations sur la marque:
3M est une marque de premier plan reconnue pour son expertise et sa large gamme de produits, allant des équipements de protection individuelle aux solutions adhésives et abrasives. Que ce soit pour des applications industrielles, la construction, ou le secteur de la santé, 3M offre des produits alliant innovation et qualité, couvrant également les besoins en nettoyage, signalisation, et équipements électriques.

Points forts

- Protection respiratoire fiable contre les particules solides et liquides non-volatiles.
- Design à trois panneaux pour un ajustement optimal et une bonne étanchéité.
- Média filtrant électrostatique facilitant la respiration tout en offrant une haute efficacité de filtration.
- Emballage individuel pour une protection avant utilisation et une hygiène optimale.
- Fabrication sans latex, réduisant le risque de réactions allergiques.

Applications

Cette protection respiratoire jetable est particulièrement adaptée aux environnements industriels où les travailleurs sont exposés à des concentrations modérées de particules solides ou liquides (hors composés volatiles). Il peut être utilisé dans des ateliers de menuiserie, des usines de fabrication, des chantiers de construction ou encore dans des environnements agricoles où la poussière est présente. Ce masque est conçu pour des tâches telles que le ponçage, le balayage, le perçage, ou toute autre activité générant des particules en suspension. Il est important de vérifier l’ajustement du masque avant de pénétrer dans la zone contaminée pour garantir une protection optimale.

Informations techniques


Attributs
Classeffp1
Soupapenon
Typepliable
Couleurjaune
37,80 € HT
/ 20 unités
45,36 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h